Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Základová deska VARIFIX®

Základová deska VARIFIX, palcová
ZAKDESK-A4-150X80-1PL

Obj. č. 0865400117

EAN 4046778543154

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Základová deska VARIFIX®

Obj. č. 0865400117

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 5 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Svařování s inertními plyny pro verzi imperial

Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Potravinářství, chemický průmysl, venkovní instalace.


Pro montáž na stěnu, na podlahu a strop spolu s potrubní svorkou TIPP z nerezové oceli A4.

Spojovací závit (G)

1

Délka (L)

150 mm

Šířka (B)

80 mm

Tloušťka (t)

6 mm

Délka podélného otvoru (LL)

25 mm

Šířka podélného otvoru (LB)

13 mm

Vzdálenost otvorů (LA)

100 mm

Tažná síla při přímém tahu

4 kN

Povrch

Základní

Materiál

Nerezová ocel A4

Hmotnost výrobku (na kus)

639,400 g

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace