Přední držák AeroMount Pro zdvih v úhlu 10° při použití jako přední držák v systémech S10 nebo OW10 a při použití jako koncový držák v systémech OW10 na plochých střechách
Přední patka
PŘEDNÍ NOHA AERDYN-S10/OW10
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Díky konstrukci bez lišt může voda odtékat bez překážek
- Nerovnosti střechy lze dokonale kompenzovat
- Certifikované zatížení systému pod specifik místa
- Rohož pro ochranu povrchu je předem sestavena díky nalepení s dlouhou životností
Podpůrná konstrukce pro montáž modulů PV na ploché střechy
![]() | |
Materiál | ALU |
Délka | 430.41 mm |
Šířka | 80.00 mm |
Výška | 81.35 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 530.000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)