Koncový držák AeroMount
Koncová patka
KONCOVÁ NOHA-AERDYN-S10
Obj. č. 0865710001
EAN 4065746595186
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
Pro montáž v úhlu 10° jako koncový držák v systému S10 na plochých střechách
- Díky konstrukci bez lišt může voda odtékat bez překážek
- Nerovnosti střechy lze dokonale kompenzovat
- Certifikované a pro danou lokalitu specifické vyvažování systému
- Rohož pro ochranu povrchu je předem sestavena díky lepení s dlouhou životností
Účel použití
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
Podpůrná konstrukce pro montáž modulů PV na ploché střechy
![]() | |
Materiál | ALU |
Délka | 460,51 mm |
Šířka | 80,00 mm |
Výška | 232,32 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 720,000 g |