Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Držák AeroMount pro vysoké zatížení Pro zdvih v úhlu 10° při použití jako podpěra modulu při velkém zatížení sněhem do 4,4 KN/m² na plochých střechách

Držák pro vysoké zatížení
ZÁTĚŽ.PODP.-L115,1-AERDYN-S10-ZADNÍ

Obj. č. 0865710007

EAN 4065746595438

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Držák AeroMount pro vysoké zatížení Pro zdvih v úhlu 10° při použití jako podpěra modulu při velkém zatížení sněhem do 4,4 KN/m² na plochých střechách

Obj. č. 0865710007
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
Pro montáž v úhlu 10° jako podpěra modulu při velkém zatížení sněhem do 4,4 KN/m² na plochých střechách
  • Díky konstrukci bez lišt může voda odtékat bez překážek

  • Nerovnosti střechy lze dokonale kompenzovat

  • Certifikované zatížení systému pod specifik místa

  • Rohož pro ochranu povrchu je předem sestavena díky nalepení s dlouhou životností
Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Podpůrná konstrukce pro montáž modulů PV na ploché střechy

Materiál

ALU

Délka

115,1 mm

Šířka

80,00 mm

Výška

238,52 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

450,000 g

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace