Držák AeroMount pro vysoké zatížení Pro zdvih v úhlu 10° při použití jako podpěra modulu při velkém zatížení sněhem do 4,4 KN/m² na plochých střechách
Držák pro vysoké zatížení
ZÁTĚŽ.PODP.-L262,71-AERDYN-S10/0W10-PŘED
Obj. č. 0865710008
EAN 4065746595391
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
Pro montáž v úhlu 10° jako podpěra modulu při velkém zatížení sněhem do 4,4 KN/m² na plochých střechách
- Díky konstrukci bez lišt může voda odtékat bez překážek
- Nerovnosti střechy lze dokonale kompenzovat
- Certifikované zatížení systému pod specifik místa
- Rohož pro ochranu povrchu je předem sestavena díky nalepení s dlouhou životností
Účel použití
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
Podpůrná konstrukce pro montáž modulů PV na ploché střechy
![]() | |
Materiál | ALU |
Délka | 262,71 mm |
Šířka | 80,00 mm |
Výška | 65,13 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 360,000 g |