Lehká plechová lišta Hliník (EN-AW-6063 T6)
Plechová lišta Light
LIŠTA PLECH.SOL-AL-TRAPEZ-25X80X3150MM

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nevhodné pro vyvýšenou montáž na plochých střechách
- Musí být předem zajištěno, aby byl plech bezpečně upevněn k nosné konstrukci. Rovněž je třeba zkontrolovat maximální nosnost plechu. Musí být opatřen souhlas výrobce, zejména v případě sendvičových střešních panelů. K připevnění doporučujeme použít šrouby do plechu ZEBRA® DBS® 4,5 x 25 s těsnicími podložkami. Do plechové lišty musí být předvrtány otvory Ø 5,0 mm.
![]() | |
Délka | 3150 mm |
Výška | 25 mm |
Šířka | 80 mm |
Materiál | ALU |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)