Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Montážní lišta 39 x 37

Montážní lišta 39x37
MONT.SOL.LIŠTA ALU-39X37-3150MM

Obj. č. 0865739315

EAN 4053479041155

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Montážní lišta 39 x 37

Obj. č. 0865739315
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
Hliník (EN-AW-6063 T6)

Lišta pro boční montáž


Jednoduchá a rychlá montáž



Příčné žebrování


Garance optimální kladné a třecí aretace

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Délka

3150 mm

Výška

39 mm

Šířka

37 mm

Příčný moment setrvačnosti

5,078 cm⁴

Podélný moment setrvačnosti

3,826 cm⁴

Modul průřezu osy X

2,501 cm³

Modul průřezu osy Y

2,048 cm³

Materiál

ALU

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Střední spona pro orámované fotovoltaické moduly

STŘED. DRŽÁK SOL.(30-36MM)-IMB5

S nastavitelnou výškou
x 40 ks