Montážní lišta 39 x 37
Montážní lišta 39x37
MONT.SOL.LIŠTA ALU -39X37-3300MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Lišta pro boční montáž
Jednoduchá a rychlá montáž
Příčné žebrování
Garance optimální kladné a třecí aretace
![]() | |
Délka | 3300 mm |
Výška | 39 mm |
Šířka | 37 mm |
Příčný moment setrvačnosti | 5,078 cm⁴ |
Podélný moment setrvačnosti | 3,826 cm⁴ |
Modul průřezu osy X | 2,501 cm³ |
Modul průřezu osy Y | 2,048 cm³ |
Materiál | ALU |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!