Montážní lišta 47 x 37 Hliník (EN-AW-6063 T6)
Montážní lišta 47x37
MONT.SOL.LIŠTA ALU-47X37-3300MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Lišta pro boční montáž
Jednoduchá a rychlá montáž
Příčné žebrování
Garance optimální kladné a třecí aretace
Datové listy(X)
Délka | 3300 mm |
Výška | 47 mm |
Šířka | 37 mm |
Příčný moment setrvačnosti | 7.709 cm⁴ |
Podélný moment setrvačnosti | 4.264 cm⁴ |
Modul průřezu osy X | 3.155 cm³ |
Modul průřezu osy Y | 2.256 cm³ |
Materiál | ALU |