Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Střešní háky nastavitelné 3 způsoby Hliník

Střešní hák, hliník, otv. v zákl. 7 mm
STŘEŠNÍ HÁK-AL-BGL35X7MM-FPL100X95MM

Obj. č. 08659948

EAN 4049557113692

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Střešní háky nastavitelné 3 způsoby Hliník

Obj. č. 08659948

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 20 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Hliník (EN-AW-6082 T6)

Nízká hmotnost



Flexibilní díky možnosti výškového/stranového nastavení


  • Proměnlivá výška žebra v oblasti střešních latí

  • Stranové nastavení v oblasti střešních latí

  • Nastavení výšky v oblasti lišty Až 20 mm


Drážkování na tyči


Optimální kladný a záporný přizpůsobitelný tvar



Kompletně předmontované


Montážní lištu 39x37, 47 x 37 a 60 x 37 lze upevnit ke střešnímu háku bez přípravných prací



Hodnoty maximálního zatížení bez použití střešních tašek jako opěry


  • Tlak souběžný s povrchem střechy: 0,7 kN

  • Tlak kolmý k povrchu střechy: 1,5 kN

  • Tahová síla kolmá k povrchu střechy: -1,5 kN
Upozornění

Pro upevnění každého střešního háku ke krokvím doporučujeme použít tři šrouby do dřeva DIN 571, 6 x 100 mm, nerezová ocel A2, nebo alternativně dva šrouby do dřeva s plochou hlavou ASSY, 6 x 80 mm nebo 6 x 100 mm, nerezová ocel A2. Dodržujte vzdálenosti okrajů a os podle všeobecného stavebně-technického schválení.

Návod

Při upevňování všech střešních háků musí být dodrženy požadavky normy DIN 1052 nebo příslušného všeobecného stavebně-technického schválení. Pokud jsou přítomny střešní latě apod, šrouby musejí být prodlouženy o odpovídající tloušťku.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Průměr otvorů základny

7 mm

Materiál

ALU

Povrch

Základní

Šířka základové desky

95 mm

Délka základové desky

100 mm

Nastavitelný rozsah

65 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

479,850 g

Výška tyče

45–60 mm

Potřebný počet vrutů do dřeva

3 ks

Číslo materiálu

Hliník, EN-AW-6082 T6

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Šroub do dřeva Šestihranná hlava, DIN 571, nerezová ocel A2

ŠRB-6HR-DIN571-DŘ-A2-WS10-6X100