Držák úhlového adaptéru pro připevnění montážních lišt ZEBRA na držáky solárních panelů o průměru M10 a M12
Držák adaptéru upevňovacího držáku solár. panelů
ADAPTER ÚHLOVÝ-AL-SOL.FIX-LL9MM-M10
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
Držák úhlového adaptéru dokáže kompenzovat nerovnosti do 18 mm prostřednictvím drážkovaného otvoru
Žebrování na úhlovém držáku
Optimální pevná a třecí aretace na montážní liště
Kompletně předem sestavené
Montážní lišty lze upevnit k adaptérovému držáku bez přípravné práce
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Vhodné pro šroub | M10 |
Průměr díry (a) | 11 mm |
Průměr podélného otvoru (b) | 9 mm |
Materiál | ALU |
Tloušťka | 6 mm |
Délka | 60 mm |
Šířka | 38 mm |