Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Těsnicí páska EPDM Pro venkovní použití

Těsnicí páska EPDM, venkovní, SA
TEPA-RAL-VNE-EPDM-SK-0,6X250MMX20M

Obj. č. 0875350251

EAN 4050641678591

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Těsnicí páska EPDM Pro venkovní použití

Obj. č. 0875350251
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
Prodyšná elastická těsnicí páska odolná vůči povětrnostním vlivům s jednostrannými samolepicími proužky

Vodotěsná a zároveň prodyšná


  • Zajišťuje spolehlivé těsnění proti vnikání vody z venku

  • Membrána má zároveň dostatečnou propustnost par, která umožňuje difuzi vodních part zevnitř ven a zabraňuje tak problémy s plísněmi v budově


Extrémně vysoká pružnost


  • Optimální bezpečnost v případě pohybu součástí

  • Pohodlná aplikace díky velké ohebnosti pásky


Vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům


  • Vysoce kvalitní materiál zajišťuje trvale bezpečný spoj

  • Vynikající odolnost proti UV záření


Bezpečná instalace i na nerovných površích


Spolehlivá instalace i na mírně nerovném stavebním povrchu v kombinaci s lepidlem na těsnicí EPDM pásku.



Dobrá kompatibilita s asfaltem

Upozornění

Není vhodné pro utěsnění v oblastech, které jsou v kontaktu se zemí / není vhodné pro těsnění podle normy DIN 18533.


Pásku nelze omítat.

Účel použití

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Spolehlivé permanentní utěsnění spár v exteriéru, např. okenní parapety, francouzská okna a balkonové dveře, venkovní zápraží, skleníky nebo fasády.

Návod
  • Povrchy musí být suché, zbavené prachu a mastnoty a dostatečně pevné.

  • Montáž: Seřízněte EPDM pásku na potřebnou délku. Nalepte EPDM pásku na povrch a přejeďte ji špachtlí. Nalepte EPDM pásku na povrchu a zlehka ji přitlačte pomocí přítlačného válečku; dbejte na to, aby páska nebyla napnutá.

  • Těsnicí páska musí být při lepení pomocí samolepicích proužků mechanicky připevněna k rámu/prvku.

Barva

Černá

Báze lepidla

Akrylát

Chemická báze

Etylenpropylendienový přírodní kaučuk

Šířka

250 mm

Tloušťka

0,6 mm

Délka role

20 m

Konstrukce

Se samolepicí páskou

Min./max. odolnost vůči teplotám

-30 až 75 °C

Třída / podmínky stavebních hmot

B2 - normální hořlavost / Podle normy DIN 4102

Odolnost vůči UV záření

Ano

Max. hodnota odporu µ při difúzi vodních par

5882

Prodloužení při přetržení

300 %

Odolné vůči

Počasí

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Lepidlo na těsnicí pásku EPDM

LEPIDLO PRO LEPENÍ PÁSEK Z EPDM-600ML

Speciální lepidlo s nízkým obsahem rozpouštědel pro spolehlivé a trvanlivé lepení EPDM pásek