Zasklívací podložka
Zasklívací podložka
ZASKPOD-O,RPSVCHPO-20X6

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Materiál: Polypropylen
- Odolná vůči stárnutí
- Odolné proti působení tepla
- Optimalizovaný systém žebrování pro vysoké zatížení
- Ověřena kompatibilita s běžnými sklenářskými tmely (na bázi polysulfidu, polyuretanu a silikonu)
- Odvětrávací kanálek pro vyrovnání tlaku par (platí pro bloky od šířky 32 mm, o tloušťce 2 mm a více)
Vyrovnání bloku
Bloky by měly být umísťovány ve vzdálenosti na délku jednoho bloku od rohů zasklívaných celků. V některých případech lze vzdálenost snížit na 20 mm, za předpokladu, že kvůli rámu a umístění bloku nedojde ke zvýšení rizika rozbití skla. V případě velmi širokých zasklívaných celků s pevným zasklením lze bloky umístit ve vzdálenosti 250 mm od rohů. Zasklívací blok musí být umístěny v blízkosti kotvicích bodů rámu. V případě těžkých zasklívaných celků je třeba odpovídajícím způsobem navýšit počet zasklívacích bloků.
Tloušťka | 6 mm |
Šířka | 20 mm |
Délka | 100 mm |
Materiál | PP – polypropylen |
Barva | Černá |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!