Distanční blok mřížky
Distanční blok sítě
DIST. PODLOŽKA ČERNÁ 160X75X20MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Materiál: Plast, PP/polypropylen
- Stohovatelný, s protiskluznou ochranou
- Testováno na tlak až 8 tun (od 5 mm)
Pro zarovnávání dílů bednění, prefabrikovaných betonových a dřevěných dílů, posuvných dveří, okenních prvků, dřevěných konstrukcí apod.
Pro výpočet pevnosti v tlaku je rozhodující jak nosnost základního materiálu, tak také nosnost bloku. Není určeno pro dlouhodobé použití v exteriéru; vyvarujte se přímého UV záření.
Datové listy(X)
Délka | 160 mm |
Šířka | 75 mm |
Tloušťka | 20 mm |
Materiál | PP |
Barva | Černá |