Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Spojka ABC plug-in/screw-in, přímá

Spojka ABC plug-in/screw-in, přímá
SPOJKA PŘÍMÁ-ABC-SR-D8MM-M12X1,5

Obj. č. 0885600012

EAN 4053479682211

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spojka ABC plug-in/screw-in, přímá

Obj. č. 0885600012

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 5 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

„New Line“

Modulární systém šroubových spojů pro pneumatické brzdové systémy v užitkových vozidlech


  • Nasazovací provedení

  • Odnímatelné
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Na plastové trubky podle normy:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Vnější průměr trubky (T)

8 mm

Tloušťka stěny trubky (T)

1 mm

Spojovací závit (D/D1)

M12 x 1,5

Délka (L)

26 mm

Materiál

Mosaz

Povrch

Žlutě pozinkované

Šířka klíče

18 mm

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Polyamidová trubka PA 11/12 DIN 73378, zabalené zboží

BRZDPOTR-THN74324-PA11/12-POND-NAK-8MM

x 25 ks
Plastový demontážní nástroj ABC

DEMONTÁŽNÍ NÁSTROJ-ABC-PLA-D8MM

Snadné odpojování polyamidových trubek z rychlospojek ABC
x 5 ks
Těsnicí zátka ABC, dlouhá

TĚSNICÍ ZÁTKA-DLOUHÁ-D8MM

Těsnění pro ABC kování pro ochranu proti znečištění
x 5 ks