Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Redukční rychlospojka ABC, přímá

Rychlospojka ABC, přímá, zmenšená
RYCHLOSPOJKA-ABC-REDUKCE-HD-VSUVKA

Obj. č. 0885620034

EAN 4053479684574

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Redukční rychlospojka ABC, přímá

Obj. č. 0885620034

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 5 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Modulární systém šroubových spojů pro pneumatické brzdové systémy v užitkových vozidlech


  • Nasazovací provedení

  • Odnímatelné
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Na plastové trubky podle normy:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

Typové označení (S)

Heavy duty (S1) - Regular (S2)

Délka (L)

15,1 mm

Materiál skříně

PA – polyamid

Materiál těsnění

EPDM

Min./max. teplotní podmínky

-40 až 100 °C

Max. pracovní tlak

12,5 bar

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Kleště na pojistné kroužky, tvar B na hřídelové pojistné kroužky

KLEŠTĚ NA SEGEROVKY B, 19- 60MM

Rychlospojka ABC, přímá

RYCHLOSPOJKA ABC PRIMA-D10MM-VSUVKA

x 5 ks
Rychlospojka ABC, přímá

RYCHLOSPOJKA-ABC-PŘÍMÁ-D12MM-VSUVKA

x 5 ks