Zmrazovací sprej
Zmrazovací sprej
ZMRAZOVAČ VE SPREJI
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nehořlavý!
Pro nízké napětí podle normy VDE 0100 (rozsah napětí: <50 V (AC), <120 V (DC)), lze použít i pod napětím.
Velký chladicí účinek
- Sprej slouží k lokálnímu zchlazení až na -50 °C
- Umožňuje snadno usazovat kuličková ložiska, obložení, hřídele apod. i s minimální tolerancí
Vyvolává záměrné termické přetížení
Pomáhá rychle určit závady v elektrických obvodech
Splňuje směrnici EU (EU č. 517/2014)
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Pro chladicí tranzistory, rezistory a části motorů v automobilovém průmyslu, např. karburátory a vstřikovací systémy, a pro kontrolu funkčnosti systémů pro startování za studena. Zabraňuje tepelnému poškození v oblastech kolem míst svařování.
Obsah balení | 200 ml |
Barva | Bezbarvý |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Hustota | 1,18 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |