Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Sada lepidel na okna EXPERT, 5 ks

Sada lepidel na okna EXPERT, 5 ks
SADA NA LEPENÍ AUTOSKEL EXPERT-310ML

Obj. č. 0890023703

EAN 4062856829255

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sada lepidel na okna EXPERT, 5 ks

Obj. č. 0890023703
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
Sada lepidel na okna s vysoce modulárním, nevodivým jednosložkovým lepidlem na okna, které lze snadno vytlačit

Prostoj 2 hodiny u vozů s airbagem



Relativně snadné vytlačování



S bezpečným vytahovacím uzávěrem kazety


  • Bez obsahu rozpouštědel a PVC

  • Krátký odtrhávací závit

  • Vynikající stabilita


Prověřená bezpečnost


  • Prostoje ověřené crash testy a certifikátem TÜV podle normy FMVSS208/212

  • Splňuje požadavky výrobců původních dílů (automobilových výrobců)


Poznámka


Při přípravě povrchů je nutné používat aktivní čistič Würth a základní nátěr Würth Varioprimer. Před použitím musí být zkontrolována doba skladování produktů. Při nanášení lepidla veďte pistoli svisle a začněte jej nanášet uprostřed spodní hrany autoskla. Vozidlo neumisťujte na zvedák. Vezměte prosím v úvahu technické údaje výrobce vozidla týkající se geometrie housenek lepidla. Je nutné dodržovat časy aplikace a tvrdnutí.



Pokyny k použití jsou doporučeními na základě námi prováděných testů a našich zkušeností; před každou aplikací proveďte vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme žádnou odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal úmyslně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a produkty dále vyvíjet.

Upozornění

Vozidlo neumisťujte na zvedací plošinu. Dodržujte pokyny výrobce vozidla týkající se geometrie housenky. Je nutné dodržovat časy aplikace a tvrdnutí. Doba tvrdnutí a odvětrávání závisí na okolní teplotě a vlhkosti.

Účel použití

Zasklívání oken běžných a užitkových vozidel, dodávek a zemědělských a stavebních strojů.

Návod

Zajistěte, aby byl materiál aplikován v čistém pracovním prostředí. Pro aplikaci lepidla použijte odpovídající součásti systému. Povrchová úprava je povinná. Vyčistěte lepené povrchy (sklo a karoserii) a nechte 5 minut schnout na vzduchu. Naneste tenkou vrstvu přípravku Varioprimer na lepenou plochu skla a nechte 10 minut schnout na vzduchu. Naneste lepidlo pistolí kolmo na rám, přičemž začněte od středu dolního okraje okna.



Pokud je barva na lepeném povrchu poškozená nebo čerstvě nanesená, musí být přípravek Varioprimer nanesen a schnout na vzduchu po dobu 10 minut. Barva musí být před nanesením přípravku Varioprimer zcela vytvrdnout. Pokud mezi oříznutím housenky lepidla a nanesením lepidla na sklo uplyne déle než 8 hodin, doporučujeme aktivovat oříznutou housenku lepidla pomocí přípravku Varioprimer.

Obsah balení

310 ml

Počet kusů v sadě

5 ks

Chemická báze

1komponentní polyuretan tvrdnoucí při vlhkosti

Barva

Černá

Hustota

1,18 g/cm³

Min./max. teplota zpracování

10 až 40 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 120 °C

Doba do odjezdu (s airbagem)

2 h

Doba do odjezdu (bez airbagu)

1 h

Podmínky pro dobu do odjezdu

při 23°C a relativní vlhkosti 50%

Min./max. doba otevření/ podmínky

20 min / při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu

Doba použitelnosti od data výroby

15 Měsíce

Zahrnuta položka: Sada lepidel na okna EXPERT, 5 ks:
1 x
Základní nátěr na autoskla safe + easy

VARIO PRIMER SAMESTO 20ML

Popis:
20 ml
Univerzální aktivátor pro ošetření povrchu všech běžných podkladů používaných při zasklívání
Množství: 1 x
1 x
Nanášecí špička pro kovové kartuše 300 ml + 310 ml (jemný závit)

NANÁŠECÍ TRYSKA

Popis: Optimalizováno pro nové, moderní karoserie vozidel
Množství: 1 x
1 x
Štěteček pro základní nátěr Pro montáž autoskel

NÁHRADNÍ ŠTĚTEČEK PRO PRIMER

Množství: 1 x
1 x
Lepidlo na autoskla Expert

LEPIDLO NA AUT. EXPERT-310ML

Popis: Vysoce modulární, nevodivé jednosložkové lepidlo, které lze snadno vytlačit
Množství: 1 x