Montážní pasta na výfuky
Montážní pasta na výfuky
PASTA NA VÝFUKY MONTÁŽNÍ TUBA 140 G
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Není nutné komplikované svařování
- Dosahuje stejné tvrdosti jako kov díky teplu z výfuku
- Tepluvzdornost asi do přibližně 800 °C
- Trvalé těsnění
- Odolnost vůči nárazům a vibracím
- Nepodléhá korozi a díky tomu se snadno odstraňuje
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké řadě možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Ideální pro instalaci nebo výměnu součástí výfuku a utěsnění spojů.
Před použitím odstraňte volnou rez a mazivo. Poté naneste montážní pastu na spoje, smontujte součásti výfuku a zajistěte.
Hmotnost obsahu | 140 g |
Barva | Šedá |
Pach/vůně | Bez zápachu |
Chemická báze | Křemičitan sodný |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Max. odolnost vůči teplotám | 800 °C |
Hustota | 1,71 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!