Konstrukční lepidlo Bond + Seal
Konstrukční lepidlo Bond + Seal
K+D LEPÍ+TĚSNÍ, BÍLÁ, KARTUŠE
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Univerzální použití: Vynikající pevnost lepidla na široké škále materiálů a povrchů
Schváleno pro styk s potravinami (certifikát ISEGA)
- Ve vytvrzeném stavu neškodné pro lidské zdraví
- Vhodné pro lepení a utěsňování v potravinářských závodech
Vysoce elastické
- Umožňuje použití pro spojování různých materiálů či materiálů stejného typu
- Kompenzuje expanzi různých materiálů
- Tlumí vibrace a hluk
Dlouhá doba tvorby zatuhlé vrstvy
- Umožňuje lepení a utěsňování složitých součástí
- Ideální také pro velké povrchy
- Spojované díly lze posunout
Po vytvoření škraloupu umožňuje mechanické obrábění a přetírání bez předchozí aktivace povrchu (proveďte předběžné testy pro kontrolu kompatibility laku)
Nekorozivní – spolehlivě zabraňuje korozi kovů
Nízký zápach
Neobsahuje silikon
ISEGA:
Lze použít tam, kde probíhá zpracování či skladování potravin – např. pro lepení stěn a podlah v potravinářských firmách.
Č. certifikátu: 61399 U 24
- Nevhodné pro těsnění drážek ve skle nebo lepení na jiné průhledné materiály s rizikem odrazu UV záření.
- Vystavení přímému slunečnímu záření může způsobit mírné zežloutnutí povrchu a tvorbu prasklin.
- Nevhodné pro lepení dilatačních spár ve stavebnictví.
- Barvy na bázi PVC a barvy, které zasychají oxidací (barvy na bázi oleje a alkydových pryskyřic) nejsou vhodné pro přetírání.
- Použití hladicího prostředku na těsnicí hmoty Würth může způsobit žloutnutí.
- Pozor: Je nutné se vyhnout kontaktu s rozpouštědly nebo zbytky rozpouštědel, zejména během fáze zpracování a vytvrzování, protože by mohlo dojít k trvalému poškození lepeného spoje a utěsnění.
- Pozor: V případě vysoké povrchové vlhkosti, aplikace velmi širokých housenek lepidla nebo vzniku dutin / vzduchových kapes či používání pěnových výplní v aplikaci existuje riziko tvorby bublin ve směsi lepidla.
| Tabulka optimalizace | ||
| Povrch/materiál | Kroky pro optimalizaci* | Poznámky |
| Povlakování svitků | Aktivační čistič | - |
| Eloxovaný hliník | 1. Aktivační čistič 2. Základní nátěr na kov | - |
| Hliník (AlMg3, AlMgSi1) | 1. Důkladně vyčistěte čističem IPA 2. Lehce zabruste velmi jemným netkaným brusným rounem. 3. Opětovné čištění čističem IPA 4. Aktivační čistič 5. Základní nátěr na kov | - |
| Neželezné těžké kovy (mosaz, měď, bronz atd.) | Vyžaduje použití základního nátěru na kov! | |
| Nerezová ocel | - | |
| Ocel (St 37 atd.) | U součástí náchylných ke korozi: Je vyžadována dvousložková PU ochrana nebo epoxidová ochrana proti korozi! | |
| Pozinkovaná ocel (žárově zinkovaná nebo galvanicky potažená) | - | |
| Zinek | - | |
| Práškové laky | Aktivační čistič | U aplikací s významným působením sil nebo vlhkého prostředí se doporučuje provést předběžné zkoušky. |
| (PES, EP/PES) | ||
| Dvousložkový svrchní nátěr na bázi vody nebo rozpouštědel (PUR, akryl) | Základní nátěr na autoskla safe + easy | Vzhledem k velkému počtu dostupných barev jsou tyto informace pouze orientační. V případě potřeby proveďte předběžné testy. |
| Dvousložkové základní nátěry na bázi vody nebo rozpouštědel | Základní nátěr na autoskla safe + easy | - |
| (PUR, akryl, epoxidová pryskyřice) | ||
| Katodové povlakování ponorem | Aktivační čistič | - |
| (E-povlak) | ||
| ABS | 1. Aktivační čistič 2. Základní nátěr na plast / dřevo / kámen | Broušení lze vynechat u dílů vystavených nízkým zátěžím. |
| GFRP (nenasycený polyester), strana s gelovou vrstvou nebo SMC | 1. Důkladně vyčistěte čističem IPA 2. Zabruste velmi jemným netkaným brusným rounem nebo rounem se zrnitostí 60–80 a následné odsátí 3. Opětovné čištění čističem IPA 4. Aktivační čistič 5. Základní nátěr na plast / dřevo / kámen | Přilnavý povrch musí být chráněn proti UV záření (neprůhledný kryt). |
| Tvrzené PVC | 1. Aktivační čistič 2. Základní nátěr na plast / dřevo / kámen | - |
| PMMA / PC (bez povrchové úpravy odolné proti poškrábání) | Základní nátěr na autoskla safe + easy | Přilnavý povrch musí být chráněn proti UV záření (neprůhledný kryt). |
| Polyamid | Základní nátěr na autoskla safe + easy | - |
| Dřevo, překližka, MDF, dřevěné výrobky a korek | 1. Odstranění prachu 2. Základní nátěr na plast / dřevo / kámen | - |
| Laminované panely HPL (Resopal, Ultrapas) | Aktivační čistič | - |
| Sklo | Základní nátěr na autoskla safe + easy | Přilnavý povrch musí být chráněn proti UV záření (neprůhledný kryt). |
| Smalt, porcelán, keramika, dlaždice | 1. Aktivační čistič nebo čistič IPA 2. Základní nátěr na autoskla safe + easy | - |
| Beton, minerální malty, sádra a vláknem zpevněné cementové desky | 1. Odstranění prachu 2. Hluboko pronikající základní nátěr | - |
| Umělý kámen (Corian, Varicor) | 1. Aktivační čistič 2. Základní nátěr na plast / dřevo / kámen | - |
| *Postupujte v příslušném pořadí jednotlivých kroků | ||
Lepicí a těsnicí produkty | K+D 0890 100 1-6 0890 100 111-3 0890 100 181-3 0890 100 11+13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Kov | Hliník | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 |
| Kabel | x | x | x | x | |
| Nerezová ocel | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Měď | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Mosaz | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Ocel/železo | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
| Zinek | ⎷1 | ⎷4 | ⎷1 | ⎷1 | |
Plast | ABS | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | x |
| GFRP | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Pryž/neopren | x | x | x | ⎷ | |
| Husté pěny | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| PE | x | x | x | x | |
| PMMA | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Polyamid | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | ⎷ | |
| Polykarbonát = PC | ⎷5 | ⎷5 | ⎷5 | - | |
| Polystyren (ne pěna!) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | - | |
| PP | - | - | - | - | |
| PTFE | - | - | - | - | |
| Polyuretan = PU | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Tvrzené PVC | ⎷2 | ⎷4 | ⎷2 | ⎷ | |
| Silikon | - | - | - | - | |
| Roztažitelný polystyren | - | - | - | - | |
Povrch musí být předem ošetřen, prostudujte si technické listy v souladu s aplikací. 1. Naneste základní nátěr na kov (0890 100 61) 2. Naneste základní nátěr na plasty / dřevo / kámen (0890 100 62) 3. Předem ošetřete hluboko penetrujícím základním nátěrem (0890 545 10) 4. Předem ošetřete aktivačním čističem (0890 100 60) 5. Varioprimer safe + easy (0890 024 021/0890 024 101) | |||||
Lepicí a těsnicí produkty | K+D 0890 100 1-6 0890 100 111-3 0890 100 181-3 0890 100 11+13 | B+S Power 0893 235 1 0893 235 2 0893 235 3 | B+S Fast 0890 100 710 0890 100 720 0890 100 730 | B+S Combi 0893 236 110 0893 236 120 0893 236 130 | |
Lakované povrchy | Dvousložkové barvy, vypékaný smalt, katodové povlakování ponorem, barvené panely | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 |
Dřevo a opracované dřevo | Dřevo (včetně MDF, dřevotřískových desek) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Vrstvené desky (Resopal, Ultrapas) | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | l | |
| HPL | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | ⎷4 | |
| Dekorativní panely | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Korek | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
Kámen a stavební materiály | Beton | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 |
| Asfaltové podklady | - | - | - | - | |
| Pórobeton, sádra, sádrokarton | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | |
| Umělý kámen (Corian, Varicor) | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷ | |
| Přírodní kámen, cihla | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | ⎷2 | |
| Cementovláknité desky | ⎷3 | ⎷3 | ⎷3 | ⎷ | |
Jiné | Smalt | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 |
| Sklo | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷4 | |
| Sklolaminát | - | - | - | - | |
| Zrcadla | - | - | - | - | |
| Porcelán, keramika, dlaždice | ⎷5 | ⎷4 | ⎷5 | ⎷5 | |
| Papír | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Lepenka | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |
| Textilie | - | - | - | - | |
| Kůže | - | - | - | - | |
Povrch musí být předem ošetřen, prostudujte si technické listy v souladu s aplikací. 1. Naneste základní nátěr na kov (0890 100 61) 2. Naneste základní nátěr na plasty / dřevo / kámen (0890 100 62) 3. Předem ošetřete hluboko penetrujícím základním nátěrem (0890 545 10) 4. Předem ošetřete aktivačním čističem (0890 100 60) 5. Varioprimer safe + easy (0890 024 021/0890 024 101) | |||||
| jemný přírodní kámen (např. mramor) | - | - | - | - | |
ISEGA:
Lze použít tam, kde probíhá zpracování či skladování potravin – např. pro lepení stěn a podlah v potravinářských firmách.
Č. certifikátu: 61399 U 24
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Veškeré technické informace nebo rady poskytované naším bezplatným zákaznickým servisem jsou poskytovány s vyloučením jakékoliv odpovědnosti s výjimkou případů, kdy tyto rady nebo informace jsou součástí smluvně sjednaného rozsahu našich služeb nebo pokud poradce jednal úmyslně. Garantujeme stálou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet. Viz technické údaje.
Datové listy(X)
- Pro široké použití při lepení a utěsňování
- Vhodné pro lepení a utěsňování v potravinářských závodech
- Pro trvale elastické utěsňování bodových svarů
Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnot. Informace o předběžném zpracování naleznete v tabulce optimalizace v technickém listu.
Uřízněte závitovou hubici, našroubujte trysku a seřízněte ji na požadovanou šířku. Lepidlo nanášejte pomocí vhodné aplikační pistole. Pro kvalitní silnovrstvý spoj doporučujeme tloušťku vrstvy lepidla alespoň 3 mm.
Další informace naleznete v technických údajích.
Obsah balení | 300 ml |
Provedení | Kartuše |
Chemická báze | 1složkový polyuretan |
Barva | Bílá |
Min./max. čas tvoření škraloupu | 45-60 min |
Hustota/podmínky | 1,25 g/cm³ / před vytvrzením, DIN 53479 |
Tvrdost podle Shoreho A / podmínky | 40 / Podle normy DIN 53505 |
Rychlost úplného vytvrzení / podmínky | 3 mm/d / 23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu, tvrdnoucí za vlhka |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 35 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až +90 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 120 °C |
Max. krátkodobá teplotní odolnost /podmínky | 120 °C / 8 hodin |
Min. pevnost v tahu | 1,8 N/mm² |
Min. čas tvoření škraloupu | 45 min |
Min. kombinovaná pevnost v tahu a pevnost ve smyku | 1 N/mm² |
Podmínky pro pevnost v tahu | podle normy DIN 53504 |
Min. podélná odolnost proti přetržení | 6 N/mm |
Podmínky pro odolnost proti protržení | podle normy DIN 53515 |
Prodloužení při přetržení / podmínky | 500 % / podle normy DIN 53504 |
Změna objemu max. | -5 % |
Teplota transformace skla / podmínky | -45 °C / Podle normy DIN 53445 |
Krátkodobá odolnost vůči | Pohonné hmoty, Minerální oleje, Živočišné tuky, Živočišné oleje, Rostlinné tuky, Rostlinné oleje |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / 10°C až 25°C |
Neobsahuje silikon | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!