Ochrana pólů akumulátoru
Ochrana pólů akumulátoru
OCHRANA BATERIOVÝCH PÓLŮ SPREJ 150ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Chrání svorky akumulátorů a baterií a konektory proti korozi, zvětrávání a kyselinám z akumulátorů
- Zabraňuje přechodovým odporům a poklesům napětí a prodlužuje tak životnost baterie.
Pozor: Nestříkat na lakované povrchy! Zbytky z laku okamžitě odstraňte pomocí čističe brzd, v opačném případě se mohou vytvořit skvrny.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké řadě možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Před použitím nádobku protřepejte. Důkladně očistěte a namontujte póly a svorky akumulátoru atd. a ze všech stran nastříkejte tenkou vrstvu přípravku.
Obsah balení | 150 ml |
Barva | Modrá |
Pach/vůně | Rozpouštědlový |
Chemická báze | Éter kyseliny dimethaakrylové |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Hustota | 0.868 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Neobsahuje silikon | Ano |
Min. teplotní podmínky | -40 °C |
Max. teplotní podmínky | 120 °C |
Neobsahuje AOX | Ano |
Datové listy (1)
Certifikáty/ Dokumenty (0)