Čistič brzd Plus
Čistič brzd Plus
ČISTIČ BRZD PLUS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rychlé odpařování a vynikající čisticí výkon
- Rychle a účinně odstraňuje saze, maziva, brzdový prach a zbytky olejů
- Čištění beze zbytků
Ventilek pro práci nad hlavou pro aplikace v úhlu 360°
Velká materiálová kompatibilita s nátěry, plasty, těsněním a gumou
Neobsahuje aceton
Bez obsahu AOX a silikonu
Nestříkejte na horké povrchy. Není vhodný pro čištění přilnavých povrchů. Před použitím na pryžové, plastové a lakované díly zkuste přípravek aplikovat na skrytém místě.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké řadě možných použití a podmínek při skladování a zpracování neneseme žádnou odpovědnost za výsledek konkrétního použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Odstraňuje nečistoty, olej, tuk a zbytky materiálů z brzdových bubnů, dílů spojky a lepených a těsnicích ploch.
Přípravek nastříkejte na čištěný povrch a otřete čistým hadrem. Při silném znečištění postup opakujte.
Obsah balení | 500 ml |
Provedení | Sprej |
Barva | Bezbarvý |
Chemická báze | Nafta |
Hustota/podmínky | 0,715 g/cm³ / při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Datové listy(X)