Čistič brzd
Čistič brzd
ČISTIČ BRZD 20 L
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Univerzální a účinný přípravek
- Účinné složení bez námahy odstraňuje saze, prach z brzd, mastnotu a mastné nečistoty
- Rychle odvětrává beze zbytků, ideální pro důkladné čištění bez přepracování
Šetrný k materiálům
- Složení bez obsahu acetonu pro vysokou materiálovou kompatibilitu s nátěry, plasty, těsněním a gumou
- Nestříkat na horké součásti
- Nevhodné pro čištění přilnavých povrchů
- Před použitím na pryžové, plastové a lakované díly zkuste přípravek aplikovat na nenápadném místě
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Pro rychlé odstraňování zbytků olejů / maziv, sazí a brzdového prachu z vozidel, brzdových kotoučů a bubnů, motorů skříní převodovek atd.
Přípravek nastříkejte na čištěný povrch a otřete čistým hadrem. Při silném znečištění postup opakujte.
Obsah balení | 20 l |
Provedení | Kanystr |
Pach/vůně | Charakteristický |
Barva | Bezbarvý |
Chemická báze | Nafta |
Hustota/podmínky | 0,714 g/cm³ / při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Datové listy (1)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!