Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Silový montážní čistič Multi Kraft

Silný montážní čistič Multi Kraft
MULTISILOVÝ ČISTIČ 600ML

Obj. č. 08901088

EAN 4045989992461

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Silový montážní čistič Multi Kraft

Obj. č. 08901088
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
Čisticí prostředek s mnoha schopnostmi, s vysokou materiálovou kompatibilitou
  • Rychlé odpařování a vynikající čisticí výkon

  • Rychlé a účinné odstraňování olejnatých a mastných zbytků, sazí, prachu z brzd atd.

  • Čištění beze zbytků

  • Bez obsahu AOX a silikonu
Upozornění

Přípravek nerozprašujte na horké plochy a součásti. U pryžových a plastových součástí a u lakovaných ploch je třeba ověřit kompatibilitu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodný pro rychlé odstranění brzdového prachu, sazí a zbytků oleje u vozidel, u kotoučových i bubnových brzd, na motoru a na skříni převodovky atd.

Návod

Přípravek rozprašte na plochu, kterou je třeba očistit, a otřete vlhkou tkaninou.

Obsah balení

600 ml

Barva

Bezbarvý

Chemická báze

Uhlovodík

Hustota/podmínky

0,763 g/ml / při 20°C

Neobsahuje aceton

Ne

Doba použitelnosti od data výroby / podmínky

24 Měsíce / Pokojová teplota

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Odolné provedení
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Velmi robustní jednorázové rukavice s vynikajícím úchopem díky speciálním výstupkům a maximálnímu pohodlí při nošení díky vnitřním bavlněným nopkám
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace