Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Pěna na pneumatiky

Pěna na pneumatiky
SPREJ NA OŠETŘENÍ PNEUMATIK 500 ML

Obj. č. 0890121

EAN 4045989475698

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pěna na pneumatiky

Obj. č. 0890121
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
Vysoce kvalitní přípravek pro péči o bočnice pneumatik

Čistí, pečuje, chrání


  • Snadná aplikace v jednom kroku a tedy rychlejší práce

  • Po použití není nutno stírat

  • Ideální pro použití před uskladněním pneumatik

  • Odpuzuje prach a nečistoty

  • Nenarušuje laky, plasty, pryž ani kovy


Hedvábně matný lesk


  • Pneumatiky vypadají jako nové

  • Vizuálně vylepšuje, takže je vhodný zejména pro předváděcí vozidla


Optimální ochrana proti UV záření a ozonu


  • Pneumatiky se neodbarvují

  • Zabraňuje křehkosti dílů a prasklinám ze stárnutí


Ošetřující pěna


  • Šetrné použití

  • Tvoří na pneumatice stabilní pěnu, která po ponoření steče


Bez obsahu halogenovaných organických sloučenin (AOX) a rozpouštědel

Upozornění

Nestříkejte na dezény pneumatik ani na brzdové kotouče nebo bubny. Obsahuje silikon.


Upozornění: Nestříkejte na dezén kvůli riziku smyku. Nestříkejte na pneumatiky pro dvoukolová vozidla, brzdové kotouče a brzdové bubny.

Účel použití

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vysoce kvalitní přípravek pro péči o bočnice pneumatik.

Návod

Nastříkejte pěnu rovnoměrně na bočnice pneumatik a nechte ji zaschnout. Povrch není nutné znovu utírat. Lze jej používat i na mokré pneumatiky. V případě silného znečištění povrch předem krátce očistěte.

Obsah balení

500 ml

Hmotnost výrobku (na kus)

571,166 g

Chemická báze

Alkalická povrchově aktivní činidla, silikonový olej

Pach/vůně

Charakteristický

Barva

Bílá

Hodnota pH / podmínky

9 / při 20°C

Hustota/podmínky

0,919 g/cm³ / při 20°C

Doba použitelnosti od data výroby

18 Měsíce

Neobsahuje AOX

Ano

Neobsahuje silikon

Ne

Biologicky odbouratelné

Ano

Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Rukavice pro domácnost
Rukavice pro domácnost
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Vysoce kvalitní rukavice na čištění z přírodního latexu odolné proti kapalinám
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril
Jednorázové rukavice, nitril
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Jednorázové nitrilové rukavice
Jednorázové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Velmi robustní jednorázové rukavice s vynikajícím úchopem díky speciálním výstupkům a maximálnímu pohodlí při nošení díky vnitřním bavlněným nopkám
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace