Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Montážní pasta na pneumatiky

Montážní pasta na pneumatiky
PASTA MONTÁŽNÍ NA KOLA 5KG

Obj. č. 08901221

EAN 4045989530786

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Montážní pasta na pneumatiky

Obj. č. 08901221
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
Pro montáž pneumatik automobilů, nákladních vozidel a motocyklů

Dobré kluzné vlastnosti


  • Malá síla a minimální čas

  • Šetrné využití materiálů

  • Malé opotřebení strojů

  • Chrání pneumatiky a okraje disků

  • Lepší vystředění pneumatiky na disku


Krátká doba odvětrávání


  • Pevný spoj mezi pneumatikou a diskem vzniká krátce po montáži

  • Méně reklamací a následných nákladů na vyvažování geometrie


Péče o pneumatiku a disk


  • Udržuje pneumatiku poddajnou, čímž zajišťuje stálý těsný spoj mezi diskem a patkou pneumatiky

  • Zabraňuje vzniku rzi (antikorozní vlastnosti)

  • Zabraňuje ulpívání pneumatiky k disku


pH neutrální


  • Není agresivní vůči pneumatice ani disku

  • Šetrný k pokožce, ekologicky šetrný


Vhodné i pro pneumatiky typu run flat (schopné jízdy i s defektem) – umožňuje použití i spolu s nejnovějšími generacemi pneumatik



Vhodný pro použití se systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS)



Není zdraví škodlivý



Neobsahuje škodlivá rozpouštědla



Udržuje patku pneumatiky poddajnou a připravenou ihned k použití během letního/zimního skladování



Neobsahuje silikon

Upozornění

Udržuje patku pneumatiky pružnou a připravenou k použití během letního/zimního skladování, fyziologicky nezávadným způsobem


Neobsahuje škodlivá rozpouštědla ani silikon

Účel použití

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké řadě možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro montáž a demontáž pneumatik osobních automobilů, nákladních automobilů a motocyklů

Návod

Demontáž


Pomocí vhodného uvolňovacího mechanismu sejměte pneumatiku, štětcem nebo houbičkou naneste na okraj ráfku a patku pneumatiky trochu montážní pasty



Instalace


Před montáží nových pneumatik je nutné očistit ráfek od starého montážního lepidla kolem těsnicí plochy příruby ráfku. K tomu doporučujeme použít náš čisticí prostředek na brzdy. Odstraňte veškerou rez drátěným kartáčem. Tato příprava zajistí při použití montážní pasty na pneumatiky Würth ty nejlepší výsledky. Poté naneste tenkou vrstvu pasty na patku pneumatiky a okraj disku a pomocí stroje na montáž pneumatik a vhodných nástrojů nasaďte pneumatiku na disk. Správná montáž pneumatik je předpokladem pro hladkou jízdu.

Obsah balení

4,8 l

Hmotnost obsahu

5 kg

Barva

Bílá, Transparentní

Viskozita/konzistence

Pastovitý

Chemická báze

Hydrokarbonát

Doba použitelnosti od data výroby

60 Měsíce

Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby

při 23°C a relativní vlhkosti 50%

Hustota

1,04 g/cm³

Podmínky pro hustotu

při 20°C

Min. teplota zpracování

-15 °C

Max. teplota zpracování

50 °C

Hodnota pH

5,7

Neobsahuje AOX

Ano

Neobsahuje silikon

Ano

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Kartáče Na montážní pastu na pneumatiky

ŠTĚTEC NA MONTÁŽNÍ PASTU L=280MM
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pěna na pneumatiky

SPREJ NA OŠETŘENÍ PNEUMATIK 500 ML

Vysoce kvalitní přípravek pro péči o bočnice pneumatik
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Rukavice pro domácnost
Rukavice pro domácnost
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Vysoce kvalitní rukavice na čištění z přírodního latexu odolné proti kapalinám
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril
Jednorázové rukavice, nitril
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Jednorázové nitrilové rukavice
Jednorázové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Velmi robustní jednorázové rukavice s vynikajícím úchopem díky speciálním výstupkům a maximálnímu pohodlí při nošení díky vnitřním bavlněným nopkám
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace