Montážní pasta na pneumatiky
Montážní pasta na pneumatiky
MONTÁŽNÍ PASTA NA PNEU ČERNÁ 5KG
Obj. č. 08901241
EAN 4056807040332
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dobré kluzné vlastnosti
- Malá síla a minimální čas
- Šetrné využití materiálů
- Malé opotřebení strojů
- Chrání pneumatiky a okraje disků
- Lepší vystředění pneumatiky na disku
Krátká doba odvětrávání
- Pevný spoj mezi pneumatikou a diskem vzniká krátce po montáži
- Méně reklamací a následných nákladů na vyvažování geometrie
Péče o pneumatiku a disk
- Udržuje pneumatiku poddajnou, čímž zajišťuje stálý těsný spoj mezi diskem a patkou pneumatiky
- Zabraňuje vzniku rzi (antikorozní vlastnosti)
- Zabraňuje ulpívání pneumatiky k disku
pH neutrální
- Není agresivní vůči pneumatice ani disku
- Šetrný k pokožce, ekologicky šetrný
Vhodné i pro pneumatiky typu run flat (schopné jízdy i s defektem) – umožňuje použití i spolu s nejnovějšími generacemi pneumatik
Vhodný pro použití se systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS)
Není zdraví škodlivý
Neobsahuje škodlivá rozpouštědla
Udržuje patku pneumatiky poddajnou a připravenou ihned k použití během letního/zimního skladování
Neobsahuje silikon
Udržuje patku pneumatiky pružnou a připravenou k použití během letního/zimního skladování, fyziologicky nezávadným způsobem
Neobsahuje škodlivá rozpouštědla ani silikon
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké řadě možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Pro montáž a demontáž pneumatik osobních automobilů, nákladních automobilů a motocyklů
Demontáž
Pomocí vhodného uvolňovacího mechanismu sejměte pneumatiku, štětcem nebo houbičkou naneste na okraj ráfku a patku pneumatiky trochu montážní pasty
Instalace
Před montáží nových pneumatik je nutné očistit ráfek od starého montážního lepidla kolem těsnicí plochy příruby ráfku. K tomu doporučujeme použít náš čisticí prostředek na brzdy. Odstraňte veškerou rez drátěným kartáčem. Tato příprava zajistí při použití montážní pasty na pneumatiky Würth ty nejlepší výsledky. Poté naneste tenkou vrstvu pasty na patku pneumatiky a okraj disku a pomocí stroje na montáž pneumatik a vhodných nástrojů nasaďte pneumatiku na disk. Správná montáž pneumatik je předpokladem pro hladkou jízdu.
Obsah balení | 4,8 l |
Hmotnost obsahu | 5 kg |
Barva | Černá |
Viskozita/konzistence | Pastovitý |
Chemická báze | Hydrokarbonát |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Hustota | 1,06 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Min. teplota zpracování | -15 °C |
Max. teplota zpracování | 50 °C |
Hodnota pH | 5,7 |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!