Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Montážní sprej na pneumatiky Premium

Montážní sprej na pneumatiky Premium
MONTÁŽNÍ SPREJ NA PNEU

Obj. č. 0890125001

EAN 4065746029698

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Montážní sprej na pneumatiky Premium

Obj. č. 0890125001
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
Pro snadnou a čistou montáž a demontáž všech typů pneumatik. Zvláště vhodné pro samonosné a motocyklové pneumatiky

Vynikající vzlínavost a kluzné vlastnosti


Usnadňuje montáž pneumatik a chrání je před poškozením



Rychle a rovnoměrně schne


Zabraňuje prokluzování pneumatik na ráfcích



Nezanechává žádné viditelné zbytky na okraji ráfku ani na pneumatice

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále použití a skladovacích a provozních podmínek nemůžeme zaručit výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro montáž a demontáž všech typů pneumatik. Vhodná zejména pro samonosné pneumatiky, které umožňují nouzový dojezd, nízkoprofilové pneumatiky a také pro motocyklové pneumatiky.

Návod

Naneste sprej pro montáž pneumatik na přírubu ráfku a patku pneumatiky. Poté pneumatiku namontujte nebo demontujte podle pokynů. Před montáží odstraňte zbytky starého montážního prostředku a nečistoty z těsnicí plochy ráfku.

Obsah balení

400 ml

Hmotnost obsahu

360 g

Barva

Transparentní

Viskozita/konzistence

Tekutý

Chemická báze

Anorganická mýdlová báze

Doba použitelnosti od data výroby

60 Měsíce

Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby

při 10°C až 30°C

Hustota

0,9 g/cm³

Podmínky pro hustotu

při 20°C

Min. teplota zpracování

-15 °C

Max. teplota zpracování

50 °C

Hodnota pH

5,0-8,0

Neobsahuje silikon

Ano

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Tlakový postřikovač Odolné proti rozpouštědlům

NÁDOBA 1000ML S PUMPOU NEUTRÁL

Pro snadné zpracování produktů s obsahem rozpouštědel z kanystrů nebo sudů
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Odolné provedení
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Velmi robustní jednorázové rukavice s vynikajícím úchopem díky speciálním výstupkům a maximálnímu pohodlí při nošení díky vnitřním bavlněným nopkám
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace