Aktivní čistič oken
Aktivní bleskový čistič
ČISTIČ SKEL AKTIVNÍ 500 ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Při postřiku vzniká pěna, která zabraňuje stékání ze svislých ploch, čímž spolehlivě odstraňuje odolné nečistoty
- Čistí lakované povrchy i pryžové a plastové díly, přičemž je šetrná k materiálu
- Šetří peníze díky 20násobné vydatnosti
Nepoužívejte na horké povrchy ani na přímém slunci. Není vhodný pro polykarbonátové sklo.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Rozpouští zbytky hmyzu, ptačí exkrementy, nečistoty z vozovky, usazeniny z tabákového kouře, mastné nečistoty, zbytky silikonu a stopy po pryži na oknech, sklech automobilů, zrcátkách a lakovaných površích.
Pro zaručení optimální pěnivosti nádobku před použitím řádně protřepejte.
Obsah balení | 500 ml |
Hmotnost výrobku (na kus) | 541.166 g |
Provedení | Sprej |
Chemická báze | Voda a propanol |
Pach/vůně | Citrón |
Barva | Bezbarvý |
Hodnota pH | 9,5 |
Hustota/podmínky | 0,89 g/cm³ / při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 36 Měsíce |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!