Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Odrezovač Rost-Off

Odrezovač, Rost Off
UVOLŇOVAČ ZAREZ.SPOJŮ ROST OFF 5 L

Obj. č. 0890300

EAN 4045989333967

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Odrezovač Rost-Off

Obj. č. 0890300
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
Vysoce účinný odrezovač

Velká kapilární aktivita


  • Optimální plazivé vlastnosti působí vysoký stupeň pronikání rzi, tj. odstraňují se i odolné, zrezivělé šroubové spoje


Optimální způsob odstranění rzi


  • Proniká korozí a uvolňuje zadřené šrouby a čepy


Vynikající vodoodpudivost


  • Odsadí a proniká vlhkostí, např. v případě potíží s kontaktem


Antikorozivní přísady pro optimální ochranu proti korozi


  • Zajišťuje trvalou ochranu proti další korozi


Bez obsahu pryskyřic a kyselin



Neobsahuje silikon



Kompatibilní s pryží a těsní

Upozornění

Tyto informace jsou pouze doporučeními založenými na našich zkušenostech. V případě potřeby ověřte vhodnost materiálů na méně exponované oblasti.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro povolování zkorodovaných a zoxidovaných šroubových spojů u osobních a nákladních automobilů, stavebních a zemědělských strojů, soustrojí a zařízení

Návod

Nastříkejte na díly a nechte krátce působit. U ztuhlých spojů aplikaci opakujte a v případě potřeby prodlužte čas působení.

Obsah balení

5 l

Provedení

Kanystr

Min. teplotní podmínky

-10 °C

Max. teplotní podmínky

140 °C

Kinematická viskozita základního oleje

16,5 mm²/s

Podmínky pro viskozitu základního oleje

při 40°C

Chemická báze

Minerální olej

Neobsahuje silikon

Ano

Doba použitelnosti od data výroby

24 Měsíce

Neobsahuje pryskyřice

Ano

Neobsahuje kyseliny

Ano

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Plnicí systém REFILLO®

TLAKOVÁ DÓZA ZEBRA ROST OFF

Bezpečný a ekonomický systém pro ruční plnění nádobek sprejů aktivními látkami a stlačeným vzduchem.
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Vypouštěcí kohout Závit DN 45 pro 5l a 10l plastové kanystry

VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT PRO KANYSTR 5 L

Kohoutek umožňuje rychlé a snadné čisté plnění a dávkování kapalin a pomáhá při dávkování velkého množství kapaliny během krátké doby.
x 1 ks
Plnicí stanice pro stlačený vzduch Refillo® combi

NABIJES-DRPCMLPFDKOKLN-KOMBI

Pro rychlé a snadné plnění kanystrů REFILLO a REFILLOmat
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Rukavice pro domácnost
Rukavice pro domácnost
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Vysoce kvalitní rukavice na čištění z přírodního latexu odolné proti kapalinám
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Ochranné rukavice proti chemikáliím z chloroprenu a latexu
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril
Jednorázové rukavice, nitril
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Jednorázové rukavice, pro práci s potravinami, odolné vůči kapalinám
Jednorázové nitrilové rukavice
Jednorázové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Velmi robustní jednorázové rukavice s vynikajícím úchopem díky speciálním výstupkům a maximálnímu pohodlí při nošení díky vnitřním bavlněným nopkám
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace