Retušovací fixa na skvrny
Barevná tužka na skvrny
RETUŠ.FIX LIHOVÝ - HNĚDÁ
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Velký výběr barev odpovídajících široké škále barev dřeva
Snadné natírání
Lze přetírat nejrůznějšími barvami
Dobrá přilnavost
- Vynikající přilnavost k lakovaným a dřevěným povrchům
- Odolné proti rozmazání a poškrábání
Snadné a rychlé použití
- Nevyžaduje štětec nebo nádobu na barvu
- Připraveno k okamžitému použití, rychleschnoucí
Vhodné pro použití v interiéru.
Přesně dodržujte návod k použití dodávaný spolu s každým balením.
Pozor, skutečné barvy se mohou vlivem technologie tisku poněkud lišit.
Nulová přilnavost k PE/PP a omezená přilnavost k UV tvrzeným a práškovým nátěrům.
Výše uvedené pokyny pro aplikaci jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech. Doporučujeme, abyste před použitím výrobku provedli vlastní testy. Z důvodu velké rozmanitosti způsobů použití a podmínek při skladování a aplikaci nemůžeme zaručit konkrétní výsledek aplikace. Neneseme právní odpovědnost za rady nebo technické údaje poskytnuté naší bezplatnou zákaznickou linkou, s výjimkou případů, kdy je poradenská služba a/nebo technická informace součástí našeho smluvního závazku nebo zaměstnanec oddělení zákaznických služeb jednal svévolně či úmyslně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů a vyhrazujeme si právo provádět jejich technické změny nebo vylepšení.
Datové listy(X)
Pro průhledné dobarvování škrábanců, děr a rýh na dřevěném povrchu. Rychleschnoucí, odolné vůči nečistotám, přetíratelné Doporučeno pro použití v interiéru.
Odstraňování nečistot a zdrsňování poškozených míst pro vyšší savost povrchu. Ostré hrany a škrábance nutno obarvovat krátkými tahy.
Po použití ihned nasaďte na fixu uzávěr. Po nanesení barvy nastříkejte opravené místo matným (obj. č. 0893 188 2) nebo pololesklým bezbarvým lakem (obj. č. 0893 188 3), aby byl povrch chráněn. Další informace naleznete v technických údajích.
Chemická báze | Inkoust, barvicí roztok |
Barva | Hnědá |
Hustota | 0,9 g/cm³ |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Min. doba vysušení prachu | 1 min |
Max. doba vysušení prachu | 2 min |
Min. síla úchopu | 5 min |
Podmínky pro sílu úchopu | v závislosti na pokojové teplotě a na tloušťce vrstvy |
Min. bod vzplanutí | 23 °C |
Teplota vznícení | 270 °C |
Odolné vůči | Voda |
Doba použitelnosti od data výroby | 0 Měsíce |