Čisticí prostředek WNC 40 na karoserii
Čisticí prostředek WNC 40 na karoserii
AUTOŠAMPON EKOBOX-KONCENTRÁT 2,5L
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro maximální účinnost tohoto čističe se doporučuje ruční aplikace
Speciální složení, které nepoškozuje karoserii
- Ideální pro časté mytí vozových parků
- Dokonale vhodné pro mytí nových vozidel
- Žádné riziko pro citlivé materiály (chromované / hliníkové obklady atd.)
- Vhodné pro karosérie s matným lakem
Vylepšený lesk
Vynikající smáčivost
- Zabraňuje příliš rychlému zasychání šamponu na karosérii vozidla v horkém počasí
Bez obsahu NTA
- Přívětivý k uživatelům, nedráždí krk
K dispozici ve verzi Ecocube
- Jedno balení Ecocube o objemu 2,5 l vystačí na přípravu 25litrové nádoby čisticího prostředku WNC 40
- Jedno balení Ecocube o objemu 20 l vystačí na přípravu 200litrového sudu čisticího prostředku WNC 40
- Zmenšuje prostor potřebný pro skladování
- Snižuje kupní cenu
Nepoužívejte na přímém slunci ani na horké povrchy. Před oplachováním nenechávejte výrobek zaschnout na karoserii vozidla, zejména při vysokých okolních teplotách nebo při větrném počasí. V takových případech vozidlo několikrát opláchněte. Chraňte před mrazem.
Nebezpečné. Dodržujte bezpečnostní opatření pro použití.
Čištění a příprava nových a ojetých vozidel, automobilů, nákladních automobilů a autobusů, kde se provádí ruční mytí (mycí kartáč, rukavice, houba atd.)
1. Nařeďte čisticí prostředek vodou a nastříkejte směs na karoserii zdola nahoru při dodržení níže uvedených poměrů
– 5 až 10 % při standardním mytí
– 10 až 15 % při silném znečištění
2. K dosažení optimálních výsledků použijte mechanickou pomůcku (mycí kartáč, houbu nebo rukavice)
3. Opláchněte vozidlo shora dolů
Obsah balení | 2.5 l |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2.500 kg |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)