Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Sběrná vana na olej pro automobil

Sběrná vana na olej AUTO
ZACHVANA-(PE)-11LTR

Obj. č. 0891400008

EAN 4052703445189

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sběrná vana na olej pro automobil

Obj. č. 0891400008
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
Praktická sběrná vana na olej a kapaliny s utěsnitelnou výpustí a držadly pro přenášení vyrobená z teplovzdorného plastu HDPE odolného proti nárazu
  • Odolnost vůči kapalinám, jako jsou oleje, benzín, nafta, alkoholy, zásadité látky atd.

  • Žádný únik kapaliny díky utěsnitelnému hrdlu a vysokému okraji
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Délka

545 mm

Šířka

415 mm

Výška

150 mm

Obsah balení

11 l

Materiál

HDPE – vysokohustotní polyetylen

Min. odolnost vůči teplotám

-25 °C

Max. odolnost vůči teplotám

100 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-25 až 100 °C

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace