Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Rozprašovač s pumpou, odolný vůči zásadám

Rozprašovač s pumpou, zásady
NÁDOBA 1000 ML S PUMPOU-LOUHU VZDORNÁ

Obj. č. 0891503031

EAN 4056807853116

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Rozprašovač s pumpou, odolný vůči zásadám

Obj. č. 0891503031
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
Pro snadné zpracování zásaditých produktů z kanystrů a sudů. Vysoce vhodný pro vodné, zásadité čisticí prostředky s pH 7,5–12,0

Bezpečný odběr kapalin z přenosných nádob



Snadné otevírání díky speciálním dotykovým prvkům



Ergonomický, odolný rozstřikovač s dlouhou rukojetí


  • Menší únava z práce, protože stačí menší síla

  • Lze upevnit i na dílenský vozík


Upravitelný štítek


  • Místo na označení obsahu

  • Dodatečná pole pro bezpečnostní pokyny


Dobrá stabilita díky kuželovitému tvaru

Upozornění
  • Odolný vůči alkoholu. Není vhodný pro aceton, silné čisticí prostředky, univerzální ředidla, čisticí prostředky na součástky 1A nebo nepolární rozpouštědla, jako jsou nafta a paliva.

  • Přesnou odolnost nelze zaručit z důvodu různých interakcí

  • Doporučujeme konzultaci a provedení zkoušky

  • Může být poskytnuto pouze doporučení, ale žádná záruka

  • Spolehlivost lze zajistit pouze po provedení ostrých zkoušek u výrobce

  • Platí pouze při správném použití podle pokynů v návodu k obsluze

  • Specifikace se nevztahují na směsi. Zařízení není vhodné pro dávkování kapalin obsahujících olej.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Plast

Barva

Bílá, Černá, Modrá

Průměr

100 mm

Výška

275 mm

Obsah balení

1000 ml

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Plastový trychtýř s odnímatelným sítem

TRYCHTÝŘ 160 X 190
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Štítky s výstražnými symboly

PŘ-SAMOLEP.BEZP.SYMBOLY-PUMP.SPREJ.LAHVE

Pro označování sprejových nádob a rozprašovačů s pumpou
x 5 ks
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
Náhradní díly pro tento produkt:
Náhradní tryska Pro tlakové postřikovače

NÁHRADNÍ MATICE PRO TLAK DÓZU

x 5 ks