Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

360° rozprašovač s pumpou

Rozprašovač s pumpou, otočný o 360°, prázdný
NÁDOBA S PUMPOU 1L 360°

Obj. č. 0891503360

EAN 4053479060439

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
360° rozprašovač s pumpou

Obj. č. 0891503360
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
Speciální systém nasávání umožňuje postřik v rozsahu 360° pro spolehlivou práci nad hlavou a na šikmém i svislém povrchu.

Speciální povrch pro snadné otevírání



Ergonomický a robustní rozprašovač s dlouhou rukojetí


  • Nižší únava díky menší vynaložené síle obsluhy

  • Lze upevnit i na dílenský vozík


Štítek pro individuální označení


  • Místo na označení obsahu

  • Dodatečná pole pro bezpečnostní pokyny


Dobrá stabilita díky kuželovitému tvaru

Účel použití
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

PE – polyetylen

Barva

Černá, Bílá

Průměr

100 mm

Výška

275 mm

Obsah balení

1 l

Přehled odolnosti
Maximální
koncentrace
Odolnost vůči rozpouštědlům a 360° (ŠEDÁ) Odolnost vůči kyselinám (ČERVENÁ) Odolnost vůči alkalickým látkám (MODRÁ)
PA FKM PP FKM PP EPDM
Láhve s tlakovým postřikovačem 0891 503 001
0891 503 360
891 503 030 891 503 031
ALIFATICKÉ
UHLOVODÍKY
Propan (kapalný) 100 % x - -
Nafta 100 % x - -
Isooktan 100 % x - -
n-dekan 100 % x - -
n-hexan 100 % x - -
N-heptan 100 % x - -
n-pentan 100 % x - -
Petrolej 100 % x - -
AROMATICKÉ
UHLOVODÍKY
Limonen 100 % x - -
Cyklohexan 100 % x - -
Benzen 100 % - - -
Toluen 40 % x - -
Naftalen 100 % x - -
Dimetylbenzen 100 % x - -
SUROVÁ ROPA A DERIVÁTY Minerální olej 100 % x - -
Motorová nafta 100 % x - -
Benzin 100 % x - -
Kerosin 100 % x - -
Lakový benzin 100 % x - -
KYSELINY Kyselina ftalová 100 % - - x
Kyselina citrónová 10 % - x x
Kyselina citrónová 30 % - x x
Kyselina fosforečná 30 % - x x
Kyselina dusičná 10 % - x -
Kyselina sírová 10 % - x -
Kyselina sírová 94 % - - -
Kyselina octová 5 % - - x
Kyselina křemičitá 100 % - x x
Kyselina pelargonová (náhradní účinná látka glyfosát) 18 % - x -
Kyselina šťavelová 100 % - x x
Kyselina metanová 75 % - - x
ALKOHOLY Butanol 100 % - x -
Propanol 100 % - x -
Amylalkohol 100 % x x -
Etanol 100 % - x x
Isopropanol 100 % x x x
Metanol 100 % - - x
ALKALICKÉ LÁTKY A KETONY Aceton 100 % - - -
Hydroxid sodný (louh sodný) 50 % - - x
Amoniak 10 % - - x
Hydroxid vápenatý 100 % x x x
Čistič ráfků, extrémně alkalický 10 % - - x
Hydroxid draselný (louh draselný) 30 % - - x
Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Štítky s výstražnými symboly

PŘ-SAMOLEP.BEZP.SYMBOLY-PUMP.SPREJ.LAHVE

Pro označování sprejových nádob a rozprašovačů s pumpou
x 5 ks
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
Náhradní díly pro tento produkt:
Sada na výměnu těsnění Pro tlakový postřikovač

NÁHRADNÍ TĚSNĚNÍ PRO TLAKOVOU DÓZU

Vhodný pro prostředky s hodnotou pH 2,0-12,0
x 1 ks
Náhradní tryska Pro tlakové postřikovače

NÁHRADNÍ MATICE PRO TLAK DÓZU

x 5 ks