Pneumatická čisticí pistole TOP Gun
Čisticí pistole, TOP gun
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pečlivé a účinné čištění
- Mikro-rozprašovač zajišťuje efektivní využití čisticího prostředku
- Vzduch a čisticí prostředek lze dávkovat ručně
Provozně bezpečné, spolehlivé a bezproblémové
- Pohon s kuličkovými ložisky vytváří vířivý efekt
- Nízké opotřebení a údržba
Flexibilní kloubové spojení, které je ideální pro práci na špatně přístupných místech
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Vhodné pro čištění čalounění a koberců, panelů interiérových dveří, prahů dveří, interiérů aut a rámečků.
Snadno odstraňuje skvrny, žlutý nádech způsobený nikotinem, šlápoty, pruhy zbylé po posypové soli, psí srst a jiné nečistoty z vnitřní i vnější části vozidla.
Ošetřovaný povrch předem očistěte vysavačem nebo kartáčem.
Poté naplňte nádobku pistole Top Gun vhodným čističem zředěným v doporučovaném poměru a připojte pistoli TOP Gun k přívodu stlačeného vzduchu (optimální tlak: 8 barů). Přepněte kulový ventil do svislé polohy (ON) a pomalu a rovnoměrně čistěte materiál, přičemž pracujte krouživými pohyby. Pro sušení přepněte kulový ventil zpět do vodorovné polohy (OFF) a z pistole bude vycházet pouze vzduch. Případnou zbytkovou vlhkost lze z materiálu odstranit hadříkem.
Min./max. provozní tlak | 6-9 bar |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1184.000 g |
Max. průtok | 160 l/min |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!