Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Brzdová kapalina DOT 4

Brzdová kapalina DOT 4 260/165
BRZDOVÁ KAPALINA DOT 4

Obj. č. 0892009700

EAN 4062856365821

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Brzdová kapalina DOT 4

Obj. č. 0892009700
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
Pro systémy hydraulických brzd a spojek.

Splňuje a překračuje současné mezinárodní specifikace U.S. FMVSS č. 16 DOT 4, SAE J1703 a ISO 4925 (třídy 3)


Vhodné pro použití v osobních automobilech, užitkových vozidlech a motocyklech s hydraulickými brzdovými systémy a spojkovými systémy; doporučeno pro případy, kdy je třeba použít médium, které není založené na ropě. Nevhodné pro vozidla se systémy na bázi minerálních olejů (např. některé modely vozů Citroen). V případě pochybností se řiďte návodem k vozidlu.



Min. suchý bod varu 260 °C. Min. mokrý bod varu 165 °C

Upozornění

Brzdovou kapalinu skladujte v čistém a suchém prostředí. Znečištění prachem, vodou, ropnými produkty nebo jinými materiály může vést k selhání brzd nebo nákladným opravám.


Brzdovou kapalinu skladujte pouze v původní nádobě. Nádobu udržujte v čistotě a pevně uzavřenou, abyste zabránili hromadění vody. Nádobu nedoplňujte a nepoužívejte ji pro skladování jiných kapalin. Použitou brzdovou kapalinu zlikvidujte v souladu s předpisy (zákon o odpadech v EU č. 160113). Brzdová kapalina poškozuje lak – v případě rozlití ji ihned omyjte velkým množstvím vody. Při použití brzdových kapalin Würth o objemu 5 litrů propíchněte střed fóliového těsnění a našroubujte nálevku. Nepokoušejte se odstranit fóliové těsnění, jelikož byste tím zabránili správnému utěsnění nálevky.

DOT 4
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vozidla

Návod

Brzdovou kapalinu je nutné měnit každé 2 roky. Při doplňování brzdové kapaliny dodržujte doporučení výrobce.

Obsah balení

5 l

Provedení

Kanystr

Barva

Bledě jantarová

Chemická báze

Glykol a polyglykol éter, aditiva

Doba použitelnosti od data výroby

36 Měsíce

Min. mokrý bod varu

165 °C

Min. bod varu

260 °C

Hustota

1,052 g/cm³

Podmínky pro hustotu

při 20°C

Hodnota pH

7-11

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace