Ochrana podvozku
Ochrana podvozku
OCHRANA PODVOZKU ČERNÁ NEPŘEL 1000ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- S dlouhodobou ochranou a odhlučňujícím efektem
- Odolný vůči stříkající a slané vodě a slabým roztokům kyselin a zásad
Po použití otočte nádobku s aerosolem dnem vzhůru a stlačte ventil, dokud tryska nebude prázdná. Nestříkejte na klouby, motory, převody a brzdové systémy. Pracovní tlak 3–6 baru při aplikaci pistolí na ochranu podvozku, obj. Č.: 0891110640.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Pro opravy a ochranu skrytých míst, které není nutné přelakovat. Obzvláště vhodný pro použití jako odhlučňující přípravek ve vnějších aplikacích, např. v podbězích kol, na podvozku atd.
Nádobku před použitím řádně protřepejte. Povrch musí být suchý a zbavený rzi, nečistot a mastnoty. Optimální vzdálenost nástřiku je 30 cm. V případě nanášení silnějších vrstev nechte produkt mezi jednotlivými nátěry zaschnout. Pracovní tlak: 3-6 bar.
Chemická báze | Živice |
Nutná příprava podkladu | Suchý, bez prachu a mazu |
Obsah balení | 1000 ml |
Hmotnost obsahu | 1098 g |
Pach/vůně | Charakteristický |
Barva | Černá |
Min. podíl pevných těles | 66 % |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -25 až 80 °C |
Podmínky pro proschnutí | při 20°C, mokro 400 μ |
Min. vzdálenost rozprašování | 20 cm |
Podmínky pro čas tvoření škraloupu | při 20°C |
Min. čas tvoření škraloupu | 75 min |
Doba zaschnutí | 2,5 h |
Podmínky pro dobu vysušení | při 20°C |
Hustota | 1,09 kg/m³ |
Teplota vznícení | 200 °C |
Podmínky pro hustotu | při 20°C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Max. odolnost vůči teplotám | 80 °C |
Min. teplotní podmínky | -25 °C |
Min. odolnost vůči teplotám | -25 °C |
Max. vzdálenost rozprašování | 30 cm |
Lze přetírat / přelakovat | Ne |
Datové listy (1)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!