Rychleschnoucí lepidlo
Rychle tuhnoucí lepidlo
RYCHLE TUHNOUCÍ LEPIDLO 500G/D2
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rychlé tuhnutí
- Vysoká počáteční pevnost
- Průhledné po zaschnutí
Vyhovuje třídě namáhání D2 podle normy DIN/EN 204 pro lepení uvnitř při občasném krátkém vystavení tekoucí vodě nebo kondenzaci.
Doba zpracování, tlak a doba stlačení závisí na materiálu, vlhkosti, teplotě a aplikovaném množství lepidla.
- Pokud je teplota nižší než 20 °C, doba stlačení a zpracování je delší
- Pokud je teplota vyšší než 20 °C, doba stlačení a zpracování bude kratší
Vyhovuje třídě namáhání D2 podle normy DIN/EN 204 pro lepení uvnitř při občasném krátkém vystavení tekoucí vodě nebo kondenzaci.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
- Lepení vnitřních dveří
- Vnitřní schodiště a schodišťová zábradlí
- Povrchové lepení vrstvených desek
- Ruční lepení hran
- Montáž, povrchové spoje, lepení desek a bloků
- Lepení spojů, čepů a kolíků z měkkého, tvrdého a exotického dřeva
Podklad musí být zbavený prachu, mastnoty a všech nečistot. Optimální vlhkost dřeva je mezi 8 a 12 %. Štětcem, stěrkou nebo válečkem na lepidlo naneste na jednu stranu rovnoměrnou vrstvu lepidla. Další informace naleznete v technických údajích.
Provedení | Láhev |
Hmotnost obsahu | 500 g |
Barva | Bílá |
Chemická báze | Polyvinylacetátová disperze |
Hodnota pH | 5 |
Viskozita | 10500 mPas |
Podmínky pro viskozitu | Brookfield |
Hustota | 1.09 g/cm³ |
Min. podíl pevných těles | 53 % |
Min. teplota tvoření filmu | 7 °C |
Max. odolnost vytvrzeného materiálu vůči teplotám | 70 °C |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Min./max. teplota okolí, teplota materiálu a teplota lepidla | 15 až 20 °C |
Min./max. vlhkost dřeva | 8-12 % |
Min. vlhkost dřeva | 8 % |
Max. vlhkost dřeva | 12 % |
Min./max. doba otevřeného schnutí | 5-10 min |
Podmínky pro dobu otevřeného schnutí | při 20°C a 150 g/m² |
Max. lisovací tlak | 0.7 N/mm² |
Minimální doba stlačení* | ||
Pro montážní lepení | při 20°C | Od 12 minut |
Pro lepení desek a bloků | při 20°C | Od 12 minut |
Pro lepení povrchů | při 20°C | Od 15 minut |
při 50°C | Od 10 minut | |
při 70°C | Od 5 minut | |
Pro lepení dýh | při 20°C | 5-10 minuty |
Datové listy (1)
Certifikáty/ Dokumenty (0)