Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Lepidlo PUR v dávkovacím systému, průhledné

Lepidlo PUR v dávkovacím systému
PUR-LEIM TRANSPARENT DOS 500G

Obj. č. 0892100180

EAN 4045989998418

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Lepidlo PUR v dávkovacím systému, průhledné

Obj. č. 0892100180
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
Pro konstrukci oken odolných proti vlhkosti, pro lepení dveřních rámů a kazet, schodů, zábradlí apod. Velmi vhodné pro dřevo s vyšší vlhkostí

Vysoce odolná proti vodě


Kvalita D4 testována podle normy DIN EN 204 Testováno Německým institutem pro okenní technologie v Rosenheimu.



Vysoká tepelná stabilita


Pro vysokopevnostní venkovní lepené spoje



Speciální dávkovací uzávěr


Vytažitelná zátka umožňuje čistou práci bez ucpání trysky a rychlé uzavření



Pro univerzální použití


Pro konstrukci oken odolných proti vlhkosti, pro lepení dveřních rámů a kazet, schodů, zábradlí apod. Velmi vhodné pro dřevo s vyšší vlhkostí



Pěnování


Pěnování umožňuje lepidlu snadno zaplnit praskliny



Bez rizika odbarvení


K odbarvení nedochází ani na dřevu s vysokým podílem taninu

Upozornění

Je třeba provést předběžnou zkoušku pro ověření požadované přilnavosti při daném provedení a typu dřeva. V případě jasanového dřeva doporučujeme podklad ošetřit přípravkem Adhesion Plus na plasty/kámen/dřevo (obj. č. 089010062). Mastný typ dřeva je nutné lepit okamžitě po zpracování, aby bylo minimalizováno riziko vzniku separační vrstvy.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro lepení všech typů dřeva, zejména venku. Splňuje požadavky třídy zatížení D4 podle normy DIN/EN 204. Pro žáruvzdorné a voděodolné dřevěné konstrukce, jakož i pro lepení dřeva a zpracovaného dřeva navzájem nebo s kovy, gumou, betonem a různými plasty.



Typické aplikace:


  • Lepení oken a dveří; - stavba lodí

  • Vnitřní a vnější konstrukce

  • Lepení žebříků a zahradního nábytku (ze dřeva)

  • Lepení sendvičových panelů z polyuretanu nebo polyesteru

  • Tvrdá pěna s překližkou nebo tvrdými plastovými deskami (Duropal atd.)

  • Lepení rámů domovních dveří a kazet

  • Schody a zábradlí, madla

  • Lepení rámů

  • Balkonová zábradlí

  • Zahradní nábytek a ploty

  • Montážní spoje, povrchové spoje, deskové spoje a lepení bloků

  • Spojování desek MDF

  • Stacionární povrchová úprava hran dýhou a pásy z masivního dřeva

  • Měkká, tvrdá i exotická dřeva a dřevotřískové desky

  • Lepení minerálních stavebních panelů, keramických materiálů, betonových materiálů a tvrdých pěn
Návod

Lepidlo z PUR nanášejte přímo z láhve nebo pomocí stěrky na jedné straně na povrch zbavený prachu a mastnoty a na dvou stranách v případě porézních materiálů. Jeden ze dvou materiálů


musí být absorbující. Pomocí čističe PU odstraňte veškeré nové rozstřiky lepidla. Staré zbytky lepidla lze odstranit pouze mechanicky. Další informace naleznete v technických údajích.

Hmotnost obsahu

500 g

Provedení

Láhev

Chemická báze

Polyuretan

Hustota

1,12 g/cm³

Barva

Transparentní/mléčně zakalená (vytvrzená)

Min. podíl pevných těles

98 %

Min. teplota tvoření filmu

5 °C

Viskozita

3000 mPas

Podmínky pro viskozitu

Brookfield

Skupina namáhání

D4

Min./max. vlhkost dřeva

8-14 %

Otevřená doba

15 min

Podmínky pro dobu otevřeného schnutí

při 20°C a 150 g/m²

Min. doba lisování/tuhnutí

60 min

Podmínky pro dobu lisování/tuhnutí

při 20°C

Min. lisovací tlak

0,1 N/mm²

Max. lisovací tlak

0,6 N/mm²

Min./max. odolnost vytvrzeného materiálu vůči teplotám

-30 až 100 °C

Min./max. teplota zpracování

10 až 20 °C

Nanášené množství u lepení ploch max.

220 g/m²

Doba použitelnosti od data výroby

12 Měsíce

Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby

Skladování v chladu a suchu

Obsah balení

467 ml

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Stěrka na lepidlo

STĚRKA NA LEPIDLO

Pro nanášení všech běžných povrchových i montážních lepidel na všechny druhy dřeva
Dávkovač lepidla Pro nanášení lepidla

DÁVKOVAČ NA KLÍH 500 ML PRÁZDNÝ

x 1 ks
Úsporná nádobka na lepidlo pro nanášení lepidla

SPOŘÍCÍ NÁDOBA NA KLÍH 1500G PRÁZDNÁ

x 1 ks
Montážní lepidlo

LEPIDLO MONTAZNI 310ML

Montážní lepidlo pro rychlé a vysoce pevné lepení v interiérech a exteriérech.
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s ochranou proti chemikáliím
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Odolné a robustní jednorázové rukavice s vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace