Tavné lepidlo na hrany, granulát
Tavné lepidlo na hrany, granulát
LEPIDLO NA ABS HRANY GRANULÁT PŘÍR.25KG
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Dobré parametry tečení
- Přizpůsobí se nízké viskozitě
- Velká tepelná odolnost
- Velmi dobré parametry tečení po aplikaci bez vzniku vláken
Pro univerzální použití
- Pro použití na všech běžně dostupných strojích pro lepení hran
- Válečky a úzké trysky k dispozici na vyžádání
Snadné doplňování
Udržuje spoje ve vlhkém stavu.
Neobsahuje silikon
Tavná lepidla vypouštějí výpary, i když je udržována stanovená teplota zpracování. Často vznikají nepříjemné pachy. Při dlouhodobém výrazném překročení předepsaných teplot zpracování hrozí také nebezpečí vzniku škodlivých produktů rozkladu. Proto je třeba přijmout opatření k odstranění výparů, např. vhodným odtahem.
*Použitelnost závisí na specifických vlastnostech materiálu hran a jeho základním nátěru.
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokým možnostem použití a skladovacích a pracovních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.
Lepení vnitřních hran. Univerzální použití pro melaminovou pryskyřici, polyester*, ABS*, PVC* hrany (* pouze hrany s předem naneseným základním nátěrem). Masivní dřevo a dýhové hrany na dřevotřískových deskách, překližce, MDF deskách, překližkách s dřevěným jádrem
Vložte granule do předehřívací nádobky stroje pro lepení hran a v případě potřeby upravte tavnou teplotu a rychlost podávání. Teplota zpracování musí být mezi 190 a 210 °C. Sledujte kontaktní tlak. Stroj musí být nastaven v souladu s pokyny výrobce. V případě dlouhých prostojů při práci musí být teplota snížena na 150–160 °C, aby nedošlo k přepálení lepidla. Předehřívací nádobu je nutné pravidelně čistit. Unášecí deska musí být zbavena prachu a mastnoty. Teplota unášecí desky a hrany musí být mezi 18 a 20 °C. Nepracujte na místech s velkým prouděním vzduchu. U hran s tloušťkou nad 4 mm je nutné delší předehřívání, aby byla zajištěna správná doba zpracování. U laminátových panelů a panelů z masivního dřeva doporučujeme vždy provádět předběžné testy. Další informace naleznete v technických údajích.
Hmotnost obsahu | 25 kg |
Chemická báze | Etylvinylacetát |
Barva | Přírodní |
Min./max. teplota zpracování | 180 až 200 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -30 až 99 °C |
Doba použitelnosti od data výroby | 12 Měsíce |
Datové listy (1)
Certifikáty/ Dokumenty (0)