Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Dvousložková pěna do kartuší PURlogic® Sprint

2sl. pěna do kartuší PURLOGIC Sprint
PURLOGIC SPRINT 210ML 2K MONT.PĚNA

Obj. č. 0892146

EAN 4052713946324

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dvousložková pěna do kartuší PURlogic® Sprint

Obj. č. 0892146
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
Dvousložková pěna do kartuší pro rychlou a snadnou montáž zárubní, není lepkavá již po 3 minutách

Velmi rychle dosáhne konečné síly


Zkracuje dobu expanze na 20 minut. To znamená úsporu času a nákladů



Dobré adhezní vlastnosti


Dobře přilne k různým materiálům ve spárách a na rámech



Rozměrově stabilní pěna


  • Během fáze vytvrzování i po ní nestlačovat

  • Rozměrové změny < 5 %, testováno německým Rosenheimovým ústavem podle směrnice ifT.


Pro montáž dřevěných a ocelových dveřních zárubní


Testováno německým Rosenheimovým ústavem podle směrnice ifT.



Obecné osvědčení o zkoušce od stavebních úřadů


Splňuje požadavky na stavební materiály třídy B2 podle normy DIN 4102, část 1, testováno MPA Hanover v Německu.



Vysoké tlakové zatížení



Rovnoměrná buněčná struktura pěny



Vysoká míra vyprázdnění



Odolná proti stárnutí

Upozornění

Přilne k betonu, kameni, tvrdému PVC, kovu a dřevu. Nepřilne k polyetylenu, silikonu, PTFE a mastnotě. Pro porézní a savé povrchy je nutné použít základní nátěr. Kartuše skladujte nastojato na chladném suchém místě, kde nehrozí mráz. Chraňte před zahřátím přes +30 °C.


Při vyšších teplotách se doba skladování zkracuje.



Jedna kartuše vystačí na 6 montážních míst, jako jsou zárubeň dveří, schod nebo parapet, o rozměrech 1 000 × 300 mm. Všechny čerstvé skvrny pěny okamžitě odstraňte pomocí čisticího přípravku PURlogic® Clean. Vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky.

Účel použití
Tabulka přehledu technických vlastností PU pěn Purlogic® a stříkaného korku
Technické vlastnostiHlavní oblast použití
Produkt společnosti Würth
Obj. č.
Výtěžnost při volném pěnění až …Bez lepidla při +20 °C od … minLze řezat od … minLze roztírat od ... min (vytvrzení)Lze zpracovat (podklad/prostředí) od ... °CLze zpracovat (teplota nádobky) od ... °COdolná vůči UV zářeníTřída stavebního materiálu podle normy DIN 4102Tepelné těsnění mezi okenním rámem a stěnouZvuková izolace pro okenní spáryZvuková izolace v rámech dveříUpevňování a vyplňování rámů dveříVyplňování, utěsňování a izolace dutinUtěsňování a vyplňování spojů střešních prvkůVyplňování otvorů pro potrubíOsazování van a sprchových vaničekLepení schodů
PURLOGIC® TOP
0892 142
0892 142 1
40 l740-–5+5NeB2OOOO
PURLOGIC®Flex
0892 142 8
18 l620-–150NeB2OOOO
PURLOGIC®EASY
0892 143
30 l712-–5+5NeB2OOOO
PURLOGIC®FAST
0892 144
10 l71560+10+10NeB2O
PURLOGIC® SPRINT
0892 146
4,3 l3920+10+10NeB2OOOOOO
PURLOGIC®Turbo
0892 147
5,5 l1,5+520+10+10NeB2OOOOOOO
Disperzní
stříkaný korek
0892 140
500 mlxx-+5+5AnoB2OOOOO
PURLOGIC®Premium
0892 142 4
50 l740--5+5NeB1OOOO
PURLOGIC®Easywhite
0892 143 300
25 l1560-+5+5NeB1OOOO

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.

Účel použití

Pro kvalitní a bezpečnou montáž dřevěných a ocelových dveřních zárubní, schodů a okenních parapetů (pro ochranu proti nadměrnému zatížení v tlaku je nutno použít ostění). Pískově béžová barva umožňuje vizuální kontrolu montáže. Přilne k betonu, kameni, tvrdému PVC, kovu a dřevu

Návod

Dveřní zárubně zajistěte pomocí montážních pomůcek:


Dveřní zárubně i zdivo musí být dostatečně únosné, čisté a zbavené olejů, tuků a prachu.


Zasuňte přiložené pásy lepenky do montážních bodů. Pro úzké a hluboké spáry použijte prodlužovací trubku. Po použití pěny nebo při přestávce v práci je nutno odstranit směšovací trubku. Rozstříkanou čerstvou pěnu okamžitě odstraňte čisticím přípravkem PURlogic® Clean, obj. č. 0892 160. Omítky a pórobeton předem ošetřete základním nátěrem.



Lepení schodů:


Schody, dveřní prahy nebo okenní parapety zajistěte distančními vložkami. Distanční vložka je určena k vytvoření dilatační spáry 5 až 15 mm. Lepidlo lze nanášet dvěma způsoby podle velikosti součástí a podmínek práce:



  • 1 Odstraňte již vyrovnanou součást. Naneste proužky lepidla v podélném nebo příčném směru s roztečí 8 až 10 cm. Poté ihned přiložte součást zpět na distanční vložku. Na každou distanční vložku použijte 2 závaží po 15 kg.

  • Naneste proužky lepidla do dilatační spáry mezi lepenou součástí a podkladem v podélném nebo příčném směru s roztečí 8 až 10 cm. V případě schodů, okenních parapetů nebo dveřních prahů použijte na každou distanční vložku 2 závaží o hmotnosti po 15 kg.

  • Vytvrzené rozpínací lepidlo lze po 8 až 10 minutách odříznout.

Chemická báze

Směs polyéterových polyolů, difenylmetane-4, 4'-diizokyanát

Barva

Hnědobéžová, podobná RAL 1011

Pach/vůně

Charakteristický

Hustota zformovaných materiálů

50 kg/m³

Podmínky pro hustotu zformovaných materiálů

Spáry vyplněné pěnou, odzkoušeno podle zkušebních metod společnosti Würth

Struktura buněk

Střední– jemný

Podmínky pro strukturu buněk

Odzkoušeno podle zkušebních metod společnosti Würth

Doba zpracovatelnosti

1 min

Suchý pro manipulaci po

3 min

Podmínky pro stav suchý pro manipulaci

Odzkoušeno podle zkušebních metod společnosti Würth

Lze řezat po

7 min

Podmínka pro řezatelnost

Odzkoušeno podle zkušebních metod společnosti Würth

Schopnost plného zatížení

30 min

Podmínka pro plnou zatížitelnost

odzkoušeno podle zkušebních metod společnosti Würth

Poslední rozetření možné po

20 min

Podmínky pro poslední rozetření

při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu, odzkoušeno podle zkušebních metod společnosti Würth

Min./max. teplota zpracování

10 až 25 °C

Min./max. teplota prostředí při zpracování

10 až 25 °C

Min./max. teplota zpracování podkladu

10 až 25 °C

Min./max. teplota zpracování plechovky

10 až 25 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-30 až 80 °C

Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám

100 °C

Pevnost v tlaku

8 N/cm²

Podmínky pevnosti v tlaku

Podle DIN 53421, při pěchování 10%

Min. kombinovaná pevnost v tahu a pevnost ve smyku

9 N/cm²

Podmínky pro kombinovanou pevnost v tahu a pevnost ve smyku

podle normy DIN 53427

Min. pevnost v tahu

10 N/cm²

Podmínky pro pevnost v tahu

podle normy DIN 53455

Prodloužení při přetržení

19 %

Podmínky pro prodloužení při přetržení

podle normy DIN 53455

Výtěžnost (objem) přibl.

5 l

Podmínky pro výtěžnost / vydatnost

Odzkoušeno podle zkušebních metod společnosti Würth

Obsah balení

210 ml

Hmotnost obsahu

254,1 g

Třída stavebních hmot

B2 - normální hořlavost

Podmínka pro třídu stavebních hmot

Podle normy DIN 4102

Odolné vůči

Stárnutí

Doba použitelnosti od data výroby

9 Měsíce

Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby

Skladování v chladu a suchu pod 25°C

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Směšovací trubka Na 2složkovou pěnu do kartuší PURLOGIC® Sprint a PURLOGIC®Turbo

MÍCHACÍ TRUBICE PRO 2K PĚNU

x 20 ks
Pistole na 2složkovou pěnu PURLOGIC® Twinpress

PISTOLE NA DVOJITÉ KARTUŠE 2X110 ML

Pro aplikaci 2složkové pěny, 2 x 110 ml
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Čistič pěny PU PURlogic® Clean

ČISTIČ NA PU PĚNU 500ML

Rychle a snadno odstraňuje zbytky čerstvé PU pěny
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
Vhodné rukavice:
 
Produkt
Popis
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Ochranné rukavice proti pořezání a chemikáliím W-310 Level D
Popis:
Úroveň propustnosti: 5
Velmi robustní ochranné rukavice odolné proti kapalinám, které spojuje optimální ochranu proti pořezání s&nbsp;ochranou proti chemikáliím
Ochranné rukavice proti chemikáliím a&nbsp;vlhkosti, vinyl
Ochranné rukavice proti chemikáliím a&nbsp;vlhkosti, vinyl
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice, kompletně máčené, vinilový povrch na podšívce z&nbsp;bavlny Jersey
Ochranné rukavice proti chemikáliím z&nbsp;chloroprenu a latexu
Ochranné rukavice proti chemikáliím z&nbsp;chloroprenu a latexu
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Bavlněné nopky na vnitřní straně
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril s bavlněným velurovým povrchem uvnitř
Popis:
Úroveň propustnosti: 4
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Ochranné rukavice proti chemikáliím, nitril dlouhé, odolné provedení
Popis:
Úroveň propustnosti: 6
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Ochranné rukavice proti chemikáliím, chloropren
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Odolné provedení
Jednorázové rukavice, nitril
Jednorázové rukavice, nitril
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Jednorázové rukavice, pro práci s&nbsp;potravinami, odolné vůči kapalinám
Jednorázové nitrilové rukavice
Jednorázové nitrilové rukavice
Popis:
Úroveň propustnosti: 1
Unikátní vroubkovaná struktura pro optimální úchop
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Jednorázové nitrilové rukavice Grip Comfort
Popis:
Úroveň propustnosti: 2
Velmi robustní jednorázové rukavice s&nbsp;vynikajícím úchopem díky speciálním výstupkům a&nbsp;maximálnímu pohodlí při nošení díky vnitřním bavlněným nopkám
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Jednorázové rukavice, nitril, extra silné, typ A
Popis:
Úroveň propustnosti: 3
Odolné a robustní jednorázové rukavice s&nbsp;vynikající chemickou ochranou
Permeace (propustnost) je proces, při kterém chemická látka prostupuje materiálem ochranné rukavice na molekulární úrovni. Doba od prvního kontaktu mezi chemickou látkou a rukavicí po prostoupení látky materiálem se označuje jako doba průniku.
Změřená doba průniku
Úroveň propustnosti
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Důležité informace:

Uvedené údaje jsou založeny na zkušenostech a laboratorních podmínkách a mají pouze informativní charakter. Skutečná vhodnost dané rukavice závisí na konkrétních podmínkách použití a musí být ověřena vhodným testem v provozních podmínkách. Vzhledem k různorodosti použitých materiálů a chemických látek nelze v jednotlivých případech vyloučit možnou nekompatibilitu nebo problémy s použitím. Rádi vám poskytneme poradenství ohledně optimálního řešení.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace