Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

1K PU montážní pěna FLEXI-RAL

1K pěna do pistole PU FLEXI-RAL
PU PĚNA FLEXI - RAL 750ML

Obj. č. 089215221

EAN 4045989875078

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
1K PU montážní pěna FLEXI-RAL

Obj. č. 089215221
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
Polyuretanová 1K vysoce elastická flexibilní pěna

Flexibilní polyuretanová pěna je vysoce elastická montážní polyuretanová hmota vznikající napěněním a vytvrzením kapalné reakční směsi působením vzdušné vlhkosti. Umožňující absorbovat pohyb stavebních prvků způsobený změnami teplot, vlhkosti apod.



Flexibilní pěna se velmi dobře hodí k vypěňování stavebních spojovacích spár oken, k vnitřní izolaci střech a k vypěňování dutin. Pěna je elastičtější než běžné PU pěny a má vynikající schopnosti zpětné pružnosti, proto se doporučuje se pro použití pro dřevostavby a nízkoenergetické a pasivní stavby.

Upozornění

Skladujte v chladnu a suchu při teplotě +20 °C na dobře větratelném místě. Zaručená účinnost výrobku je 9 měsíců od data výroby.

Před použitím si vždy přečtěte bezpečnostní upozornění. Tyto údaje jsou jen doporučeními na základě našich zkušeností. Produkt nejdříve vyzkoušejte!

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod
  • Pracovní povrch zbavte prachu, mastnoty a jiných nečistot. Povrch může být před aplikací pěny vlhký, avšak nepokrytý jinovatkou nebo ledem. Suché spáry před použitím bezpodmínečně navlhčit. U podkladů obsahující sádru musí být použita penetrace. Kovy musí být opatřeny ochranným nátěrem, aby se zamezilo poškození v důsledku koroze. Podklady obsahující asfalt nebo bitumen jsou nevhodné pro vypěňování.

  • Je vhodné, aby láhev měla před použitím teplotu asi +15 °C až +20 °C. Obsah láhve intenzivně protřepejte minimálně po dobu 1 minuty. Podklad musí v průběhu celého vytvrzování vykazovat teplotu min. 0 °C. Pracujete-li při vyšších teplotách než je optimální teplota (+20 °C), doporučujeme, aby rozdíl teploty obsahu láhve a okolí nebyl vetší než 5 °C. Stavební díly citlivé na vytvarování musí být dostatečně vymezeny až do úplného vytvrzení pěny.

  • Našroubujte láhev na aplikační pistoli. Pracovní poloha láhve je dnem vzhůru. Množství vypouštěné pěny se ovládá stiskem spouště aplikační pistole. Kvalita i množství vytvrzené pěny je ovlivněna relativní vlhkostí vzduchu. Doporučujeme navlhčit vyplňovaný prostor vodou z lahve s rozprašovačem. Pěna po vypěnění by měla být znovu navlhčena, čímž je urychlena vytvrzovací reakce a je zajištěno optimální vytvrzování. Šířka spáry by měla být v rozmezí 5-30 mm, u spár větších než 30 mm vypěňujte ve více vrstvách.

  • Vytvrzenou pěnu je možno řezat nožem. Povrch je třeba chránit před dlouhodobým působením UV záření.

  • Čerstvou pěnu lze vyčistit PU čističem, vytvrzenou pěnu pouze mechanicky. Pokud je práce přerušena na více než 10-15 minut, je nutné vyčistit aplikační trubičku PU čističem.

Chemická báze

Difenylmetan

Barva

Žlutá

Pach/vůně

Uhlovodík

Hustota zformovaných materiálů

20 kg/m³

Podmínky pro hustotu zformovaných materiálů

0 - nehodí se

Struktura buněk

Jemný

Podmínky pro strukturu buněk

0 - nehodí se

Suchý pro manipulaci po

10 min

Podmínky pro stav suchý pro manipulaci

20°C a 60% relativní vlhkost vzduchu

Lze řezat po

20 min

Podmínka pro řezatelnost

při 20°C a relativní vlhkosti 60%

Schopnost plného zatížení

20 min

Podmínka pro plnou zatížitelnost

při 20°C a relativní vlhkosti 65%

Min. teplota zpracování

10 °C

Max. teplota zpracování

30 °C

Min. teplota zpracování podkladu

-10 °C

Max. teplota zpracování podkladu

30 °C

Min. odolnost vůči teplotám

-30 °C

Max. odolnost vůči teplotám

100 °C

Třída stavebních hmot

B3 – lehce zápalné

Podmínka pro třídu stavebních hmot

Podle normy DIN 4102

Tepelná vodivost λ

0,035 W/(m*K)

Podmínky pro tepelnou vodivost λ

podle normy DIN 56612

Odolnost vůči UV záření

Ne

Prodloužení při přetržení

25 %

Podmínky pro prodloužení při přetržení

podle normy DIN 53571

Výtěžnost (objem) přibl.

45 l

Obsah balení

750 ml

Provedení

Kartuše

Hmotnost obsahu

0,885 kg

Neobsahuje HCFC

Ano

Bez freonů (výtlačný plyn)

Ano

Neobsahuje FC

Ano

Neobsahuje HFC

Ano

Doba použitelnosti od data výroby

9 Měsíce

Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby

Uložení dóz v chladu, s ochranou proti světlu, rovno nebo svisle, 20°C, dobře větrané skladování

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace