Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Malířský akryl

Malířský akryl
AKRYL MALÍŘSKÝ BÍLÝ 310ML

Obj. č. 0892161111

EAN 4062856935291

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Malířský akryl

Obj. č. 0892161111

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vysoce kvalitní akrylový těsnicí prostředek pro vnitřní těsnění oken a těsnění dalších vnitřních a vnějších roztažných spojů

Vynikající přilnavost pro komerčně dostupné barvy a omítky, lze natírat i omítat


Vzhledem k široké škále složení dostupných barev a laků doporučujeme vždy provádět předběžné testy, aby bylo vyloučeno jakékoli negativní vzájemné působení. Pozor: Spoje zcela přetřené barvou mají tendenci při pohybu spoje praskat, jelikož nanesená barva je většinou méně pružná než těsnicí hmota.



  • Vysoká elasticita

  • Široké možnosti lepení na všech standardních stavebních plochách

  • Třída stavebního materiálu B2 podle normy DIN 4102

  • Neobsahuje silikon

  • Je odolná vůči stárnutí, vlivům počasí a UV záření

  • Bez zápachu


Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní a vyznačují se nízkým obsahem škodlivých látek. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.

Upozornění
  • Nevhodný pro použití ve stavebních spárách podle normy DIN 18540

  • Vzhledem k velkému množství různých složení dostupných barev a glazur je nutné provést předběžné testování, aby se vyloučila jakákoli interakce

  • Dávejte pozor na těsnicí spáry, které byly zcela přetřeny. Tyto mají tendenci praskat, když dochází k pohybu ve spoji, protože aplikovaná barva je obecně méně elastická než těsnicí hmota a pak způsobuje praskliny v nátěru.

  • Rychlost tuhnutí závisí na teplotě aplikace, povětrnostních podmínkách, hloubce a vlhkosti podkladu. V chladném a vlhkém počasí je rychlost tuhnutí mnohem pomalejší

  • Změna zabarvení může nastat u dřeva obsahujícího kyselinu taninovou

  • U svislých spojů se řiďte stékavostí těsnicího prostředku

  • Může způsobit korozi kovů, jako je ocel, měď a pozinkované povrchy

  • V akrylové spáře nesmí stát voda, aby nedošlo k erozi

  • Akryl je velmi nestabilní, pokud jde o absorpci a uvolňování vody. Vzhledem k tomu, že se difúzní chování mění také v důsledku rozdílů v adsorpci vody v materiálu, nelze na tomto materiálu měřit odpor vůči difuzi vodních par (μ) ani ekvivalentní difuzní tloušťku vzduchu (SD) dle normy DIN EN 12572. Hodnota 5 000 je průměrná hodnota zjištěná zkouškou.

  • Nepoužívat ve spojení s předem stlačenými těsnícími páskami

  • Není vhodné pro lepení nebo vyplňování dutin

  • Vzhledem k velkému množství různých složení dostupných laků a glazur vždy nejprve proveďte vlastní zkoušky na příslušné ploše, zejména v případě alkydových pryskyřičných barev a práškově lakovaného hliníku

  • Během fáze vytvrzování zajistěte dostatečnou ventilaci

  • Vyšší tloušťka povlaku prodlužuje dobu vytvrzování

  • Je nutné dodržet rozměry spoje, zejména široké spoje by měly být předem vyplněny PE nosné tyče

Testováno dle normy EN 15651, část 1


  • Požární vlastnosti: Třída E

  • Stabilita při zatížení: ≤ 3 mm

  • Ztráta objemu: ≤ 25 %

  • Chování v tahu po ponoření do vody (při 23 °C), tažnost: ≥ 100 %

  • Odolnost: Vyhovuje


EMICODE EC1plus: Velmi nízké emise: Klasifikační systém EMICODE rozlišuje environmentální a zdravotní kompatibilitu stavebních produktů. Produkty s nejnižšími emisemi nesou označení EC1plus.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Pro utěsnění vnitřních a venkovních dilatačních spár

  • Pro utěsnění oken v systému s . Malířský akryl je určen k utěsňování v interiérech, zatímco těsnicí hmota na okna a fasády je určena pro venkovní utěsňování.
Návod
  • Lepené povrchy musí být čisté, suché a pevné

  • Základní nátěr, např. s Silikonový základní nátěr, zlepšuje přilnavost savých nebo porézních povrchů

  • Přečtěte si prosím souhrnný dokument „Obecné pokyny pro používání těsnicích materiálů“. Další informace naleznete v technických údajích.

Provedení

Kartuše

Obsah balení

310 ml

Fungicidní úprava

Ne

Barva

Bílá

Chemická báze

Disperze akrylové pryskyřice

Hustota

1,59 g/cm³

Dlouhodobá absorpce pohybu

15 %

Pach/vůně

Charakteristický

Rychlost vytvrzení

1 mm/d

Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení

23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu

Min. čas tvoření škraloupu

10 min

Min. tažnost při přetržení

300 %

Podmínky pro tažnost při přetržení

Film 2 mm

Podmínky pro čas tvoření škraloupu

při 23°C a relativní vlhkosti 50%

Tvrdost podle Shoreho A

10

Min./max. odolnost vůči teplotám

-25 až 80 °C

Min./max. teplota zpracování

5 až 40 °C

Lze přetírat / přelakovat

Ano

Nutná příprava podkladu

Na savých nebo pórovitých základech

Směšovací poměr

Směs malířského akrylu s vodou 1:5 až 1:10

Odolnost vůči UV záření

Ano

Snášenlivost nátěrů

Ano

Doba použitelnosti od data výroby

12 Měsíce

Podmínky pro zachování doby použitelnosti od data výroby

Min. -15°C, pomalé tání v přípoji

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nůž na kartuše

NŮŽ PRO KARTUŠE

Pro řezání plastových kazet a přesný přířez plastových aplikačních trysek na požadovanou délku a úhel
x 1 ks
Stěrka na silikon geometrický tvar se šikmými hranami

STĚRKA NA SILIKON

Díky šikmým hranám vytváří hladší spoj a je vhodný zejména pro sanitární aplikace
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace