Akrylová těsnicí hmota
Akryl. těsnicí hmota
AKRYL TĚSNÍCÍ HMTA BÍLÝ 310ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vynikající přilnavost pro komerčně dostupné barvy a omítky, lze natírat i omítat
- Výrobek má širokou škálu aplikací a je vhodný pro vnitřní spoje s nízkou expanzí
- Neobsahuje silikon
- Je odolná vůči stárnutí, vlivům počasí a UV záření
- Nevhodný pro použití ve stavebních spárách podle normy DIN 18540
- Vzhledem k velkému množství různých složení dostupných barev a glazur je nutné provést předběžné testování, aby se vyloučila jakákoli interakce
- Dávejte pozor na těsnicí spáry, které byly zcela přetřeny. Tyto mají tendenci praskat, když dochází k pohybu ve spoji, protože aplikovaná barva je obecně méně elastická než těsnicí hmota a pak způsobuje praskliny v nátěru.
- Rychlost tuhnutí závisí na teplotě aplikace, povětrnostních podmínkách, hloubce a vlhkosti podkladu. V chladném a vlhkém počasí je rychlost tuhnutí mnohem pomalejší
- Je nutné dodržet rozměry spoje, zejména široké spoje by měly být předem vyplněny PE nosné tyče
- Změna zabarvení může nastat u dřeva obsahujícího kyselinu taninovou
- Nepoužívat ve spojení s předem stlačenými těsnícími páskami
- Není vhodné pro lepení nebo vyplňování dutin
- Vzhledem k velkému množství různých složení dostupných laků a glazur vždy nejprve proveďte vlastní zkoušky na příslušné ploše, zejména v případě alkydových pryskyřičných barev a práškově lakovaného hliníku
- Během fáze vytvrzování zajistěte dostatečnou ventilaci
- Vyšší tloušťka povlaku prodlužuje dobu vytvrzování
Testováno dle normy EN 15651,část 1
- Požární vlastnosti: Třída E
- Stabilita při zátěži: ≤ 5 %
- Ztráta objemu: ≤ 45 %
- Chování v tahu po ponoření do vody (při 23 °C), tažnost: ≥ 25 %
- Odolnost: Vyhovuje
Třída stavebního materiálu B2 dle normy DIN 4102
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Na utěsnění prasklin a poškození omítky, betonu a sádry.
- Povrchy musí být čisté, suché a zbavené mastnot
- Základní nátěr, např. s Silikonový základní nátěr, zlepšuje přilnavost savých nebo porézních povrchů
- Přečtěte si prosím souhrnný dokument „Obecné pokyny pro používání těsnicích materiálů“. Další informace naleznete v technickém listu.
Barva | Bílá |
Obsah balení | 310 ml |
Provedení | Kartuše |
Chemická báze | Disperze akrylové pryskyřice |
Hustota | 1,67 g/cm³ |
Pach/vůně | Příjemný |
Dlouhodobá absorpce pohybu | 6 % |
Tvrdost podle Shoreho A | 45 |
Min. tažnost při přetržení | 51 % |
Podmínky pro tažnost při přetržení | 0 - nehodí se |
Rychlost vytvrzení | 1 mm/d |
Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení | 20°C a 60% relativní vlhkost vzduchu |
Min. čas tvoření škraloupu | 10 min |
Podmínky pro čas tvoření škraloupu | při 23°C a relativní vlhkosti 50% |
Fungicidní úprava | Ne |
Neobsahuje silikon | Ano |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -25 až 80 °C |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 40 °C |
Odolnost vůči UV záření | 0 - nehodí se |
Snášenlivost nátěrů | Ano |
Lze přetírat / přelakovat | Ano, po 4–6 hodinách |
Nutná příprava podkladu | Suchý, bez prachu a mazu |
Směšovací poměr | 0 - nehodí se |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 18 Měsíce / při 10°C až 20°C |