Těsnicí materiál Flex
Těsnicí hmota Dichtflex
DICHTFLEX TRANSPARENTNÍ 310ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vynikající přilnavost k bitumenovým pásům
- Lze použít i na vlhkých podkladových materiálech – počasí má na aplikaci malý vliv
- Univerzální: vhodné pro nouzové opravy a téměř všechny spoje ve střechách
- Testovaná vhodnost pro polykarbonátové sklo a odolnost proti UV záření – potvrzeno Fraunhoferovým institutem v Brémách (Německo)
- Přetíratelné
- Neobsahuje silikon
- Vysoká odolnost vůči stárnutí a povětrnostním vlivům
- Přilnavost může být snížena, pokud je výrobek používán ve stojaté vodě
- Nevhodné pro těsnění skla
- Není určeno k použití v kontaktu s předem stlačenými těsnícími páskami
- Těsnicí hmota Seal Flex není vhodná pro lepení nebo vyplňování dutin
- Vzhledem k velkému množství různých složení dostupných laků a glazur vždy nejprve proveďte vlastní zkoušky na příslušné ploše, zejména v případě alkydových pryskyřičných barev a práškově lakovaného hliníku
- Průhledná barevná varianta je mírně mléčná. Při vystavení vlhkosti může zbělat. Barva se po vyschnutí opět stává průhlednou.
- Bez zápachu po úplném vysušení
- Doba odvětrávání rozpouštědla může být delší u větších lepených spojů a při nízkých teplotách
- Během fáze vytvrzování by měla být zajištěna dostatečná výměna vzduchu
- Doba vytvrzování se prodlužuje díky vyšší tloušťce povlaku
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
Pro těsnění v šikmých i rovných střechách. Seal Flex je vhodný pro dilatační a spojovací spáry. Pro lepení materiálů, jako je dřevo, beton, kov, sklo a mnoho plastů, není nutný žádný základní nátěr.
- Povrch musí být nosný, čistý, suchý a zbavený mastnoty, rzi a vody
- Kontaktní místa musí být před použitím čistá a pevná
- Před použitím uchovávejte kartuš při pokojové teplotě
- Materiál ztrácí při vytvrzování 25 % objemu. Proto dodržujte minimální šířku ostění 10 mm a ponechte dostatečný materiál, aby při vyhlazování nedošlo k dutinám nebo trhání materiálu.
- V souladu s normou DIN 18540 musí být spoje vyplněny polyethylenovými šňůrami
- Porézní povrchy by měly být suché, hladké povrchy mohou být mokré
- Když jsou spoje vystaveny vodě po delší dobu, mohou zežloutnout. Kvalita materiálu tím však není ovlivněna.
- Hrany spár lze zakrýt, ale lepicí páska musí být odstraněna ihned po spárování nebo vyhlazování
- Další informace naleznete v technickém listu
Chemická báze | Syntetický kaučuk |
Hustota | 0,94 g/cm³ |
Pach/vůně | Charakteristický |
Barva | Transparentní |
Provedení | Kartuše |
Obsah balení | 310 ml |
Dlouhodobá absorpce pohybu | 25 % |
Tvrdost podle Shoreho A | 25 |
Odolné vůči | Stárnutí, Počasí |
Min./max. čas tvoření škraloupu | 3-8 min |
Podmínky pro čas tvoření škraloupu | při 23°C a relativní vlhkosti 50% |
Fungicidní úprava | Ne |
Min./max. rychlost úplného vytvrzení | 1-3 mm/d |
Podmínky pro úplné vytuhnutí/vytvrzení | 23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu |
Min. odolnost vůči teplotám | -25 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 100 °C |
Min. teplota zpracování | 5 °C |
Max. teplota zpracování | 40 °C |
Neobsahuje silikon | Ano |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!