Roztíratelná těsnicí hmota
Těsnicí hmota, roztíratelná
ROZTÍRATELNÁ TĚSNÍCÍ FOLIE 310ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Lze natírat nebo stříkat
- Vzduchotěsná a vodotěsná
- Trvale elastická
- Rychlé zasychající
- Neobsahuje silikon, rozpouštědla ani izokyanát
- EC1 Plus
- Odolná vůči UV záření
Naše výrobky se značkou EMICODE jsou nízkoemisní a šetrné k životnímu prostředí. Klasifikační systém EMICODE uděluje štítky stavebním produktům, které splňují velmi přísné zdravotní a environmentální požadavky uznávaných institutů.
- Při nízké vlhkosti a nízkých teplotách trvá vytvrzování déle
- Těsnicí hmotu nelze používat jako povrchové lepidlo
- Těsnicí hmotu lze přetírat vodou ředitelnou barvou
- Vzhledem k velkému množství různých složení laků a glazur vždy nejprve proveďte vlastní zkoušky na příslušné ploše, zejména v případě alkydových pryskyřičných barev a práškově lakovaného hliníku
- Zabraňte kontaktu s PE, PP, silikonem, butylkaučukem, neoprenem, EPDM a povrchy obsahujícími asfalt a dehet
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za poskytování této služby žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme trvalou kvalitu našich výrobků. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Datové listy(X)
- Pro přetírání spojů a netěsností
- Pro těsnění spojovacích spár mezi stavebními prvky
- Povrch musí být nosný, čistý, suchý a zbavený volných částí, mastnoty, rzi a vody
- Aby přilnavost mezi těsnicí hmotou a omítkou byla optimální, doporučuje se na stále aktivní těsnicí hmotu přiložit krycí pásek ze skleněných vláken na spáry nebo díl ze skelných vláken
- Povrch předem očistěte čisticím prostředkem IPA (obj. č. 0893223500). Povrchy, jako je zdivo, musí být předem ošetřeny prostředkem Adhesion Plus pro plast/dřevo/kámen
- Naneste těsnicí hmotu na spoje, které mají být utěsněny, a pomocí plochého štětce je rozetřete. Těsnicí hmotu je nutné rozetřít minimálně 10 mm po obou stranách. Vrstva musí být přibližně 3 mm silná
- Těsnicí povlak by měla být pokryt nejpozději po třech měsících
- Povrchy ze železa, hliníku, mědi, mosazi, GFRP, polykarbonátu, smrku a dubu nevyžadují základní nátěr
- Pro povrchy z tvrdého PVC, ABS, EPS, betonu, hliněných cihel a PMMA je nutné použít Povrchové pojivo Základní nátěr na plast / dřevo / kámen
- Pro povrchy z nerezové oceli je nutné použít Povrchové pojivo Základní nátěr na kov
Obsah balení | 310 ml |
Chemická báze | Hybridní polymer |
Barva | Antracitová |
Hustota/podmínky | 1,28 g/cm³ / při 20°C |
Tvrdost podle Shoreho A | 30 |
Rychlost úplného vytvrzení / podmínky | 2,2 mm/d / 23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 40 °C |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 90 °C |
Min. tažnost při přetržení | 360 % |
Min. čas tvoření škraloupu | 10 min |
Podmínky pro čas tvoření škraloupu | při 23°C a relativní vlhkosti 50% |
Lze přetírat / přelakovat | Ano |
Snášenlivost nátěrů | Ano |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / při 5°C až 25°C |
Udržitelnost | Nízké emise/nízké znečištění |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!