Nemrznoucí směs do ostřikovačů Nano-tech
Nemrznoucí směs do ostřikovačů Nano-tech
NEMRZN. SMĚS DO OSTŘIKOVAČŮ -20°C 200L
Obj. č. 0892332963
EAN 4050641389817
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Spolehlivá nemrznoucí přísada do ostřikovačů
- Zabraňuje zamrzání ostřikovačů skel a světlometů
Speciální čisticí přísady
- Zajišťují čistý výhled z vozidla odstraněním nečistot ze skla, jako např. povlak z posypové soli nebo mastných nečistot
- Tyto přísady působí i v naředěném stavu
Dobrá snášenlivost s materiály
- Nepoškozuje polykarbonátové sklo
- Šetrná k laku a gumě
Příjemná a svěží vůně
Barva: modrá
Tyto údaje mohou být pouze doporučeními, která se zakládají na našich zkušenostech. Přezkoušení je nutné!
Datové listy(X)
Lze použít pro všechny typy ostřikovacích trysek (vč. vějířových).
Odšroubujte víčko a nalijte potřebný objem bez dalšího ředění (pro koncentrát -80 °C s dalším ředěním) do nádržky ostřikovačů.
Obsah balení | 200 l |
Hmotnost obsahu | 164000 g |
Chemická báze | Etanol |
Barva | Modrá transparentní |
Max. zámrznost | -20 °C |
Hustota | 820 kg/m³ |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Provedení | Sud |