Přípravek pro detekci netěsností UV Basic
Přípravek pro detekci netěsností klimatizací UV Basic
HLEDAČ NETĚSNOSTÍ PRO KLIMA 240 ML
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vystačí na 32 aplikací v osobních vozidlech nebo 16 aplikací v užitkových vozidlech
- Kompatibilní s PAG oleji a esterovými oleji
- Vysoký podíl fluorescenčních složek
- Nepoškozuje O-kroužky a těsnění
Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možností použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále produkty vyvíjet.
Lze použít v klimatizačních systémech R134a, R1234yf a R744, jakož i v klimatizačních systémech s elektrickými kompresory (hybridní a elektrická vozidla a vozidla se systémem start-stop) pro spolehlivou detekci netěsností a mikroskopických úniků.
Obsah balení | 240 ml |
Hmotnost obsahu | 121,91 g |
Chemická báze | Polyolesterový olej |
Pach/vůně | Charakteristický |
Hustota | 0,92 g/cm³ |
Doba použitelnosti od data výroby | 60 Měsíce |
Min. bod vzplanutí | 221 °C |
Ředitelné vodou | 0 - nehodí se |
Viskozita/konzistence | Tekutý |
Bod varu | 200 °C |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!