Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

A9 BAS – neutrální silikon UNI A9 BAS

Neutrální silikon A9 BAS
SILIKON NEUTRAL UNI - TRANSPARENT 310ML

Obj. č. 089285931

EAN 4053479357089

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
A9 BAS – neutrální silikon UNI A9 BAS

Obj. č. 089285931
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
  • Odolný vůči stárnutí, vlivům počasí a UV záření

  • Kompatibilní s barvami, před použitím nutno vyzkoušet
Upozornění

Tyto informace jsou pouze doporučeními založenými na našich zkušenostech. Je nutné provést předběžné testování.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Bezpečnostní list

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro těsnění spojovacích a dilatačních spár uvnitř i venku, např. pro spáry stěn nebo u podlahy. Dobrá přilnavost bez základního nátěru např. na sklo, obkladačky, keramiku, glazované


dlaždice, smalt a kabřinec, ke kovům jako hliník, ocel, zinek nebo měď a k lakovanému, glazovanému a impregnovanému dřevu i k celé řadě plastů.

Návod

Povrch musí být čistý, suchý a dostatečně únosný. Dodržujte rozměry spár, viz technické údaje. Spáry vyplňte PE hmotou, obj. č. 0875 ...


Porézní podklad (např. beton) ošetřete základním nátěrem, obj. č. 0892 170. Před vytvrzením vrstvu vyhlaďte hladicím přípravkem obj. č. 0893 3.

Obsah balení

310 ml

Chemická báze

Neutrálně zesítěné silikony, na alcoxy-bázi (bázi alkoholu)

Fungicidní úprava

Ne

Barva

Transparentní

Min. čas tvoření škraloupu

15 min

Odolnost vůči UV záření

0 - nehodí se

Dlouhodobá absorpce pohybu

20 %

Hustota

0,99 g/cm³

Pach/vůně

Charakteristický

Min./max. čas tvoření škraloupu / podmínky

15-40 min / při 23°C a relativní vlhkosti 50%

Rychlost úplného vytvrzení / podmínky

2 mm/d / 23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu

Doba použitelnosti od data výroby

12 Měsíce

Min./max. teplota zpracování

5 až 40 °C

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 120 °C

Snášenlivost nátěrů

0 - nehodí se

Lze přetírat / přelakovat

0 - nehodí se

Tvrdost podle Shoreho A

24

Min. tažnost při přetržení

250 %

Podmínky pro tažnost při přetržení

0 - nehodí se

Třída stavebních hmot

B2 - normální hořlavost

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace